フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.116通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[KTM:4860.0399, 4860.0057, 4860.0344, 4860.0186, 4860.0400/OHLINS:02410-02/WP:48600347]適合情報:アプリリア[APRILIA] SXV550 11ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 08-09ケーティーエム[KTM] 250SX-F 07-09タイプ:TCL1色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x57.7x9.5/10.3]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:57.7内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:9.5 to 10.3使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 990ADVENTURE/950ADVENTURE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×57.7×9.5/10.3]高さ(mm)9.5 to 10.3タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)57.7内径(mm)48