1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。
シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具
200ピース用
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9869
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)3~5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
リング寸法(mm)3~5
材質(本体)特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
天板は脱落防止用エッジを採用しています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。
横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターは静音性と操作性に優れています。
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。
材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)
サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mm
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155
軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。
安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。
効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。
沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。
燃料補給不要。
温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。
洗浄温度(℃)最高80
ポンプ洗浄:三連プランジャー
容量(L)温水器:78
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132
付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ
仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
ST-7900 ST-6703 ST-6700 ST-5703-S ST-5703-L に使用可能
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2
質量(g)1800
タイプMIMO:4×4:4
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Tri Band
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~50
インターフェイス2×5GE
位置屋内
アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
形状E形止め輪
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)
栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
主な適合純正品番5ML-E1351-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
主な適合純正品番5ML-E1181-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
主な適合純正品番5TY-E5524-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
主な適合純正品番5ML-E5351-20
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
主な適合純正品番5TY-E5570-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
主な適合純正品番5ML-E5453-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ