128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

タイプ金属枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) CADデータあり
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質ポリアミド11 使用温度範囲(℃)空気:-40~+100 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
1,398 税込1,538
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1セット(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷

段ボールから剥がさずにまとめて捨てられる! 。CO2排出量の削減に寄与。エコマークを取得。商品全体の約46%に再生原料を採用。切れやすさやフィルム同士の貼り付きやすさを維持するために、バージン原料で挟んだ3層構造。手でちぎれるため、ハサミ不要
用途ダンボールの梱包に。シュリンク 荷崩れ防止 梱包 梱包資材 梱包フィルム ECO エコ 配送 山善 YAMAZEN ミライFRIEND ミライフレンド 未来フレンド 材質低密度ポリエチレン 幅(mm)500 厚さ(mm)0.015 長さ(m)300
1セット(12本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,375 税込1,513
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
1箱(400枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc シリーズFLEXITERM 許容差±10% 静電容量15nF 温度特性X8R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)
1袋(25個)
449 税込494
7日以内出荷

コスモシリーズワイド21
仕様絶縁枠付 ホワイト 種類埋込アースターミナル付ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートコンセントプレート3コ用
1箱(5個)
2,698 税込2,968
12日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25TF SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)1.5 引張強度組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)リン青銅 ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

CDM2F25-153Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-153Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)153 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,298 税込8,028
17日以内出荷

コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
1台ほか
349,800 税込384,780
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)



1個
999 税込1,099
翌々日出荷