早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
車輪ストッパー付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
作動方式複動
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式二山クレビス形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具二山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
作動方式複動・片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
クッション(-) 両側クッション付
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
取付支持形式軸方向フート形
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
エンドロックの位置(F) 左ポート側付
1個
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ