こんなお得な商品も!
撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
こんなお得な商品も!
異径ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用済みのテープ部をティッシュのような感覚でカンタンに捲ることが可能な「裏ワザ」カット!
段々カットでパリパリと軽く離せます。
テープ幅(mm)160
材質紙・はくり材/紙粘着剤/合成ゴム
巻数90周
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途カーペット用
繰り返し・詰め替え対応
1パック(3個)
¥479
税込¥527
当日出荷
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部分を収納できる安心設計。
グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。
クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。
材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮
質量(g)20
機構先端パイプ収納
本体サイズ(mm)10×9×150
替え消しゴムZ2-1N
芯硬度HB
方式ノック式
色(本体)シルバー
繰り返し・詰め替え対応
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
防音、防振に効果があります。
形状角形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格ランプ電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5060
バルブ径(Φmm)20
ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
材質鉄
耐荷重(kg)約1
寸法(Φmm)42
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
こんなお得な商品も!
工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用
測定範囲(kPa)50~1200
最小目盛(kPa)10
付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
質量(g)650
タイプダブルタイヤ対応
パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70
ホース長さ(mm)350
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持
外部からのダスト侵入阻止
色黒
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55/40
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
刃径公差(mm)0~+0.005
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
機能耐振動
使用温度範囲(℃)-20~90
保護等級IP67
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
表面処理ユニクローム
材質スチール
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
硬度50°±5°
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
トラック用ラジエターキャップです。
用途ラジエターキャップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。
材質樹脂、マグネット
サイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
対応6角・12角ソケット
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ