1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。
USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。
USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。
本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
仕様PD対応
適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10
最大出力(W)60(20V/3A)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
タイプ標準タイプ
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
ケーブル長(m)1.5
コネクタType-A/Type-C
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
○左右1SET
※ウインカー球はノーマルを再使用します。
※車両1台分は2SET必要です。
●下記の車両はフロント、リヤ共に適合
YZF-R25
1WD2・2WD1
YZF-R3
B021
XJ6Fディバージョン('13~)
1CWG/N/V・1DG3/5/7
XJ6N('13~)
36B5/9/D
XJ6Sディバージョン('13~)
36C5~9/B/C/F
FZ8-N('13~)
39PT/L・59P5~9
FZ8-Sフェザー('13~)
42PA/E/G・1BD4~8/A
MT07('14~)
1WS3・1XB4/G
MT09('14~)
1RC8・2DRC/M
MT09トレーサー('15~)
2SC8
YZF-R1('13~)
45B5/6
XJR1300C('15~)
2PN1
レンズ色スモーク
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3
使用流体空気
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用
適合メーカー富士通
色黒
種別汎用
適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。
USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。
本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ケーブル長(m)3
ケーブル種類ストレート
適合用途充電/データ転送
コネクタType-A/Type-C
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
どんなロボットを作りたいですか?そのアイディアをすぐに形にしましょう。
走行ロボット、ロボットアーム、歩行ロボットのアイディアからちょっとした装置の自動化まで。
4つのモータードライバーとマイコン、IMU、そしてバッテリーを1つのモジュールにまとめた「ロボットの種」を作りました。
プロトタイピングが加速する
これまでロボットのプロトタイピングを始めるには、様々な部品の用意と構築が必要でした。しかしこの作業はプロトタイピングの本質ではありません。オムニメントは、よりシンプルなプロトタイピング作業を提供したいと考えました。
ロボット製作でよく使われる部品について考え、DCモータードライバー、姿勢センサー、充電器そしてMCUと通信装置を一つのボードに統合し、さらにバッテリーまで一つのパッケージにまとめました。
ユーザーはパッケージからRECoreを取り出し、すぐにロボットを製作することができます。
RECoreで、プロトタイピングは加速します。
汎用性を持った4chモータードライバー
RECoreに搭載されたモータードライバーは、汎用性と安全性を兼ね備えています。
プログラムにより1AまでのDCモーター、2倍電流のDCモーター、そしてステッピングモーターが接続できます。
これらはすべて、プログラムで制御できる電流制限機能が使用できます。これにより安全にモーターを使用することができます。
※温度条件により電流が更に制限される場合があります
高速なMCUを採用
RECoreにはSTMicroelectronics社製 STM32G431を搭載。
FPUを搭載した最高170MhzのArm(R) Cortex(R)-M4F MCUは、ArduinoUNOと比較して最高366倍(メーカー比)の計算速度にもなります。
これにより複雑な計算が必要な制御でも高速に処理することが可能で、より様々な用途で応用することができます。
ArduinoIDEで開発
RECoreをより簡単に使用していただくために、ArduinoIDE用のボードデータとライブラリを用意しました。
プログラムはUSBシリアル経由でRECoreに転送することが可能です。ケーブル一本で充電からプログラムまで行うことが可能です。
センサーSTMicroelectronics(R)製 LSM6DSL、加速度・角速度6軸IMU、温度センサー(IMU内蔵またはMCU内蔵)
バッテリーLi-Ionバッテリー 定格7.2V 10.8Wh
インターフェースUSB Type-C(充電、通信、プログラミング)、 ユーザーが使用可能な1つのスイッチとLED、 電源LED、充電LED、IOピン
寸法(mm)70×95×39.5
セット内容RECore本体、1m USB Type-A to Type-Cケーブル
仕様【MCU】STMicroelectronics(R)製、 STM32G431CBU、 Arm(R) Cortex(R)-M4F 最高170Mhz、 RAM: 32KB、Flash 128KB、【モータードライバー】2ユニット 4ch 1A(瞬時1.5A)電流制限制御つき、最大4台の1A DCモーター、または最大2台の2A DCモーター、最大2台のステッピングモーター、【ペリフェラル】8つのADC、1つのDAC、2つのUSART(うち一つはUSB VCP)、I2C、SPI、CAN
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
画像処理やAI処理を高速に実行するマイコンボード。GR-MANGOは、MPUにルネサスエレクトロニクス社のRZ/A2Mを搭載したMbed対応ボードです。GR-PEACH、GR-LYCHEEに続くArm Cortex-Aコアを使用したマイコンボードです。RZ/A2Mは、Arm Cortex-A9コアを採用し、最大528MHzで動作します。GR-MANGOは画像処理に適したハードウェア構成で、カメラを使用したアプリケーションに適しています。入力画像を高速に処理するDRP※を搭載し、画像処理能力がCPU比で10倍に向上しています。インターフェースは、HDMI(TypeD)/LCD/MicroSD/USB/カメラ/Audio/LAN/CANなどを搭載しています。Raspberry Pi 4との互換性を意識し、Raspberry Pi 4用のカメラやケース、HATを使用できます。GR-LYCHEEやGR-PEACH Wireless CAMERA Shieldに付属するカメラも使用でき、ラズパイ用カメラとの併用も可能です。※DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)はソフトウェアの柔軟さとハードウェアの高速性を兼ね備えたプログラマブルハードウェアです。処理を定義するファームウェアの書き換えが瞬間に行えます。高度で複雑な処理を短期間でハードウェア化するための方法として、C言語による高位合成を使用しています。
仕様●MPU:RZ/A2M(R7S921058VCBG)●Cortex-A9、528MHz、4MB、DRP/TrustedSecure●メモリ:16MB OctaRAM、16MB OctaFLASH、1GビットFLASH(Option)●外部記憶装置:microSDカードスロット●イーサネット:10/100BASE-TX、PoE対応●インターフェース:CAN、I2C、HDMI Type-D(microHDMI)、MIPI、カメラ、LCD(40ピンFFCコネクタ)、Mini Audio Jack、USB Type-A、USB Type-C●オンボード入出力:リセットスイッチ、ユーザースイッチ、電源LED/mbedステータス(緑)、ユーザーLED(緑、黄、橙、赤)●電源:DC5V●サイズ:85×56mm
アズワン品番67-0369-92
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1),SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3),F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4),SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5),SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3),SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5,Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G,AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8,Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5,HUAWEI P20 lite,Libero S10
セット内容ケーブル×1
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10
色ホワイト
質量(g)44
長さ(m)1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13
梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
1個
¥2,346
税込¥2,581
6日以内出荷
部品名称フエルトパツキン
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.19MB)
図解NoSSA-M500DX 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.31、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.32、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.32、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、MSA513R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.30、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.27、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、BSA-420JES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.32、BSA-420S 動力噴霧機部品_No.27、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケースなど
1セット(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
備考5~7フクム ※~2006年10月
部品名称オイルゲージクミタテ
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.32MB)
図解NoMS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.5、MS753DFR-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.5、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.4、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.4、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.4、MSV413R2-K-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSV413-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MRS90-500 クランクケース キュウスイベン部品_No.5など
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
備考32,33フクム
部品名称レバー,アツシ(ガバナ)
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.47MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB)
図解NoMS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.31、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.4、MFH-G350 ガバナ、速度調整板部品_No.4、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.31、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.31、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.31、MFH-G350-1 エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.4、MSW1511-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.30、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.34、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.30、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.31、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストンなど
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
規格R3/8
部品名称6カクアナツキプラグ
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMLSA415R4C(10) ソウコウミッション部品_No.49、MSA410R2T-K 走行ミッション部品_No.49、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.6、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.7、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.8、MS653DR6S-Y オプション ソウコウミッション部品_No.49、SSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.6、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.7、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.9、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.8、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.8、BSA-420JESG G-3 ステアリング部品_No.8、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.49、MSA415R4CS-1(10) ソウコウミッション部品_No.49、MS653DFR-Y オプション ソウコウミッション部品_No.49など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
部品名称インテイクバルブガイド
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.18MB)
図解NoMSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.4、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.4、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.12、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、GKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.4、MSV413B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.12、MRS40H-150 クランクケース、シリンダブロック部品_No.4など
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
規格M8X45X26
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoR50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.27、MK31EC-2 希望付属品部品_No.24、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.9、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.12、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.5、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.24、MS154EA-M フレーム部品_No.14、MS154EA-3M フレーム部品_No.13、R50-5 本体部品_No.27、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.9、R100-4 本体部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.10、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.24、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.12など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
作動方式複動・片ロッド形
関連キーワード