ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA141CK-3
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
寸法A3/8PF
エスコ品番EA949CX-11
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)13
寸法E(mm)8
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APF3/8
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-23
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198
材質真鍮、クロームメッキ
質量(g)3
取付口G1/4
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
最高使用圧力(MPa)12.0
材質炭素鋼
形状プラグ
接続PT(管用テーパネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
接続ねじ平行メネジ
流路内径(Φmm)(3部)/9
温度(℃)-15~+200
耐圧(bar)10
材質真ちゅう+メッキ
流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
部品名称プラグ(G3/8)
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.69MB)
図解NoCBM-520 動力噴霧機部品_No.65、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.74、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機4 MS620S部品_No.74、CBM-301SB 動力噴霧機部品_No.11、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.61、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.24、CBM-520A 動力噴霧機部品_No.70、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.74、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.66、CBM-300BD-K 動力噴霧機 シリンダサキカナグ部品_No.17、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.63、BSA-410 動力噴霧機部品_No.67、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(2)部品_No.37、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.74、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.59など
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
接続ねじ平行メネジ
流路内径(Φmm)(3部)/9
温度(℃)-15~+200
耐圧(bar)10
材質真ちゅう+メッキ
流量(L/min)19(V=5m/s)
カップリング20
1個
¥129,800
税込¥142,780
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
接続ねじ平行メネジ
流路内径(Φmm)(3部)/9
温度(℃)-15~+200
耐圧(bar)10
材質真ちゅう+メッキ
流量(L/min)19(V=5m/s)
カップリング12
1個
¥109,800
税込¥120,780
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
接続ねじ平行メネジ
流路内径(Φmm)(3部)/9
温度(℃)-15~+200
耐圧(bar)10
材質真ちゅう+メッキ
流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
¥3,298
税込¥3,628
51日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
接続ねじ平行メネジ
流路内径(Φmm)(3部)/9
温度(℃)-15~+200
耐圧(bar)10
材質真ちゅう+メッキ
流量(L/min)19(V=5m/s)
カップリング12
1個
¥67,980
税込¥74,778
51日以内出荷
備考G3/8メス
部品名称プラグ(G3/8) メス
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.59MB)
図解NoMS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.10、MS413EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.19、MS415EW ガンノズル部品_No.16、TSW41H 付属品部品_No.3、TSW41 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.3、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.10、MS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.17、MS413EW-K ガンノズル部品_No.19、MS415EW-1 ガンノズル部品_No.9、MS413EW-2K -A ガンノズル部品_No.19
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
接続ねじ平行メネジ
流路内径(Φmm)(3部)/9
温度(℃)-15~+200
耐圧(bar)10
材質真ちゅう+メッキ
流量(L/min)19(V=5m/s)
カップリング12
1個
¥69,980
税込¥76,978
51日以内出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)33
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)42
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)44
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)45
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
寸法APF3/8
仕様通気穴有り
エスコ品番EA949CX-33
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:3/8●ピッチ:19●コード番号:119-0165328
アズワン品番67-4839-20
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
寸法Lf(mm)8
M並目M5
。IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G3/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/4●食品等級:なし●コード番号:218-0107
アズワン品番65-7958-27
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
寸法Lf(mm)8
M並目M5
質量(g)22
寸法L(mm)9
寸法H(mm)16.5
寸法L1(mm)31
寸法W(mm)22
締付トルク(N・m)15~18
寸法A(Φmm)8
寸法GG3/8
1個
¥2,037
税込¥2,241
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ