手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番792-9137
材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。
食器洗浄機○
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)280
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)48
全長×幅W(mm)280×95
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
食器洗浄機○
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。右サイドのカーゴポケットは上からモノを入れられるスルポケ仕様。左サイドはファスナー&マルチポケット。膝裏には視認性を高める反射パイピング付き
用途現場作業全般。DIY
種別カーゴパンツ
混率(%)ポリエステル65・綿35
股下(cm)80
機能ストレッチ
素材ストレッチツイル
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃長27
全長60
材質超硬K10
刃数4
食付長さ0.5
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)3.5
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。右サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット。膝裏には視認性を高める反射パイピング付き
用途現場作業全般。DIY
種別スラックス
混率(%)ポリエステル65・綿35
股下(cm)80
機能ストレッチ
素材ストレッチツイル
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
形状S1
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度48~53HRC
歯研基準面穴
歯面仕上げ研削
公差AH7
SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。背中と両袖には視認性を高める反射素材使用。左胸には野帳も入る縦型ポケット。右胸には野帳も入るファスナーポケット。両袖には太ペンも入るマルチポケット。両脇は大容量ポケット。ウエスト部分はお腹のふくらみでフロントが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるサイドベンツアジャスター
用途現場作業全般。DIY
種別ブルゾン
混率(%)ポリエステル65・綿35
素材ストレッチツイル
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
種別はすば歯車
材質SCM440
形状S1
熱伝導が高いテープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
仕様全厚:0.140mm 基材厚:0.090mm 接着力:6.6N/cm 材質:PTFEラミネートアルミ箔 1巻長さ:32.9m カラー:シルバー 粘着剤:シリコン系 使用可能温度:-73~260℃
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール3
種別歯研はすば歯車
材質SCM440
形状S1
表面処理歯部以外黒染
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ