こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
タイプ即用式(傾斜搭載不可)
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
充電電流(A)0.4
液量(L)0.18
他社参考品番(BOSCH)RBTX4L-BS
主な適合車種Today(BA-AF61/JBH-AF67)/BJ YL50(BB-SA24J)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。
液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリー
タイプ液入充電済
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY
2輪用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様
汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。
また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。
(品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)。。
液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。
より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。
数多くの互換品番に対応しています。
用途バイク用バッテリー
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。
グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用
仕様上部形状フラット
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
タイプシールド型
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー
振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー
電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。
またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。
負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。
この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。
補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!
バッテリー 大型車用
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。
放電加工での保持具。
三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
種別枡形ブロック
豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!
キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。
ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
備考19フクム-0.25mm
部品名称コネクテイングロツドASSY 0.25
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.47MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB)
図解NoMSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.13、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.18、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.18、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.18、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.18、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストンなど
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
備考19フクムSTD
部品名称コネクテイングロツドASSY
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.47MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB)
図解NoMSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.19、MSA513R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.18、MFH-G350(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.18、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.18、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MHL352 クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.18、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MSV413R2-K エンジン クランクシャフト、ピストンなど
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード