1,521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
速度記号/荷重表示4PR タイプWT パターンGP1
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー。 トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
タイヤサイズ4.10-18 タイプWT リム幅(mm)標準/2.50 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示4PR トレッド幅(mm)95 タイヤ外径(mm)646 タイヤ幅(inch)4.1
1本
9,398 税込10,338
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±3%F.S. 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 圧力範囲(MPa)0~1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷



1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック 対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。 エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。 お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1 レンズ投写:手動フォーカス 光源RGB LED 連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし 最大消費電力(W)10 コントラスト比300:1 入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力 充電時間(分)120 光源寿命20000時間 投影サイズ(対角)25~80 スピーカー0.8W(モノラル) 光束(Lm)45 画素数409,920(854x480) 保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし) 無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac 投影距離(m)0.61~1.96
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)R 425-17 GLD [TYPE-GP1S]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD[TYPE-GP1S]
主な適合車種MT09(ABS)17-20/SP18/TRACER900/GT17-20/YZF-R7 22-25
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)R 550-17 GLD [TYPE-GP1S]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
ゴールド サイズR 550-17 主な適合車種CB650R 19-24/CBR650R(ABS) 19-24 (E-Clutch含む)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)R 425-17 ソリッドWHT [TYPE-GP1S]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]
国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
ゴールド サイズF 350-17 主な適合車種CB650R 19-23/CBR650R(ABS) 19-23
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD [TYPE-GP1SGコート]
主な適合車種YZF-R1 15-25/YZF-R1M 15-25/MT-10 17-20/SP 17-21
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17 GLD[TYPE-GP1SGコート]
主な適合車種MT09(ABS)17-20/SP18/TRACER900/GT17-20/YZF-R7 22-25
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)