973件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガー(防獣)ガイシ GS 100個
木柱専用ガイシ(ねじ込み式) 漏電しにくい樹脂製 電動ドリルでも締付け可能 1ケース100個入り
適合ガイシ木柱専用 質量(g)35
1セット(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
1箱(10個)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2GS100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
36,980 税込40,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッと開いてすぐ置けるカバン置き。テレワークやフリーアドレスのデスクサイド・デスク下に。 マガジンラックとして使用したり、ご家庭でのちょっとした収納にも便利。 使わない時はたためてコンパクト。 表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×290×400 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×25×490 質量(g)約890 耐荷重(kg)約3 材質ポリエステル、スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(2枚)
特価
239 税込263
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体)アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2GS100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2GS100) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 適合MLG-25、MYG-25 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)9.6 外径(Φmm)58 最高使用周速度(m/s)60
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンドガン用スティック SK11 動画あり
全長200mmロングサイズ!
用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など 成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%) 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(100本)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS100) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)4 適合MAG-20 最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
シルバー
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
2,813 税込3,094
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LGS-100 ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショー 動画あり
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(kg)約0.1 電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本 LED色ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7 LED1球×4本
1箱(4本)
4,598 税込5,058
当日出荷

スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


AGS-100 スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm)180 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])13000 使用圧力(MPa)0.62 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.53 ディスク径(Φmm)100 ホース接続口(エア源側)Rc1/4 排気方向側方 関連資料(0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
用途金属の研削、さび取りに。 頭部高さ(mm)84.5 トラスコ品番276-7597 全長(mm)192 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


1丁
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に 取付ステッカー 材質塩ビシール 質量(g)20
1枚
369 税込406
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ヤマヨ直尺
読み取りやすい10cm毎の赤数字入り。裏面に便利な換算表付。材質:SUS420J2。JIS1級
材質ステンレス
1本
5,000 税込5,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンスーパーグリーンシグマ
RoHS
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 トラスコ品番852-4704 粒度36(#) 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして 材質ABS樹脂 ホワイト 関連資料(0.08MB) 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)50 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オキナ荷札
昔ながらの荷札。印をつけるなど万能な荷札です
1箱(2000枚)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)石製精密直定規
RoHS
花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途真直度検査基準として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

一般的なギターやベースに使用可能な汎用ストラップ
材質ナイロン製 ブラック 幅(cm)5 長さ(cm)120~145
1個
489 税込538
当日出荷

アルファ[販促]鯉のぼりPOP
天吊りも、ポップスタンドをつけて置いても展開可能!!
仕様両面(同柄) 材質コートボール400kg 寸法(cm)55×22×8
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ノート荷札
堅ろうな仕上げの針金荷札です。
紙質上質紙 製本その他
1箱
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
端子形状コネクタ 定格入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。従来品より剛性を強化して耐久性をUPしました。押圧試験8000N以上の荷重に耐え、破損が認められませんでした。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番671-1480 材質ABS樹脂 長さ(mm)100 幅(mm)100 レッド 質量(g)130 奥行(mm)20 内径(mm)28~34 適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
1,279 税込1,407
当日出荷

関連キーワード