カテゴリ
- バイク部品(136)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 厨房用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- SWAGE-LINE(19)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- AFAM(アファム)(15)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(11)
- brembo(9)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- ゴールドメダル(6)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- KITACO(3)
- GIVI(ジビ)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- Vesrah(3)
- スーパーツール(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NTB(2)
- RK JAPAN(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gsr6」の検索結果

V60レンジサーバー
HARIO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オール耐熱ガラス製のサーバーです。 ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。 フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。 V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザイン。 フタをしたまま電子レンジOK。容量(mL)2-5杯用実用容量:600、満水容量:700質量(g)400口径(Φmm)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×121×120
GSシリーズ サーモスタット
ロバートショウ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です。*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動。*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型。*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます。*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています。*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)200-500
GIVI SR116M SキャリアGSR400K6
GIVI(ジビ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。主な適合車種GSR400(K6・06-07)
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個)当日出荷メントルビー用チップその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。材質ハイス(高速度鋼)HSS使用コーナー数6
ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,680税込¥5,1481セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
マグネットオイルフィルター 二輪車用
(123件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途二輪車用
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Mega Alloy X PAD シンタード
RK JAPAN(80件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
RK JAPAN(33件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
スムースフィットレバー ゴールド EAL005G
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005材質アルミ色ゴールド(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
スムースフィットレバー ブルー EAL005B
EFFEX(エフェックス)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL005B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-04。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97-01。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-03。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-15。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-11。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 97-03。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-11。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] 10-15。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-17。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 11-18(ハンドガード同時装着不可)。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL005材質アルミ色ブルー(アルマイト)型番EAL005適合メーカースズキ
リアスプロケット 520-44
AFAM(アファム)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-44。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数44T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 520-46
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-46。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数46T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
フロントスプロケット 420-13
AFAM(アファム)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-41。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数41T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 520-48
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-48。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数48T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
リアスプロケット 525-43
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15604-43。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14604-43)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数43T色ハードアルマイトチェーンサイズ525
リアスプロケット 525-42
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15604-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14604-42)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数42T色ハードアルマイトチェーンサイズ525
リアスプロケット 520-42
AFAM(アファム)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-42。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数42T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 520-45
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-45。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数45T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 525-45
AFAM(アファム)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15604-45。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14604-45)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数45T色ハードアルマイトチェーンサイズ525
リアスプロケット 525-44
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15604-44。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14604-44)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数44T色ハードアルマイトチェーンサイズ525
リアスプロケット 520-47
AFAM(アファム)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-47。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数47T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 520-43
AFAM(アファム)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15605-43。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 K1-K8 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 520CON。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 520CON。スズキ[SUZUKI] GSR400 06-10。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数43T色ハードアルマイトチェーンサイズ520
リアスプロケット 525-47
AFAM(アファム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:15604-47。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番14604-47)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSR600 06-10。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数47T色ハードアルマイトチェーンサイズ525