237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミックス調のニュアンスカラーが存在感を引き立てる、厚手のフェルトです。ハリがあるのでしっかりとした作品に仕上がります。色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
用途バックや小物、DIYなどインテリア雑貨製作、展示ディスプレイ用 材質ポリエステル・レーヨン 厚さ(mm)2.5 寸法(cm)約50×55
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タイプ三角コーナー用 仕様片面フィルム 材質ポリプロピレン 寸法(mm)320×260 アズワン品番64-5290-31
1袋(20枚)
159 税込175
当日出荷

砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。 長さ(mm)150 幅(mm)12 厚さ(mm)5 質量(g)28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。
材質【ボール】SUJ2【保持器】ポリアミド樹脂【内外輪】SUJ2 シールニトリルゴム シールドSECC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.18MB) 潤滑剤リチウム系グリース
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム 寸法H(mm)11.87 寸法d(mm)4.762 寸法r(mm)0.5 寸法D(mm)19.58 寸法B(mm)7.874 寸法X(mm)0.5 寸法D1(mm)15.875 寸法Y(mm)0.27 寸法G(mm)7.937 潤滑油リチウム系 公差d(mm)0/-0.008 基本定格荷重Cor(N)1110 基本定格荷重Cr(N)2180 シールド形状両シール 軌道輪列数複列
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

ティーエフサービスタフガードダブル前付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル外付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル内付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

新潟精機(SK)溶接用マグネウェルダ
エコ商品
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロッカスイッチ GWシリーズ
エコ商品
ユニークなデザインのパドルロッカスイッチ。確実な切換えと軽快な操作感。豊富な端子バリエーション。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。極超小形でシンプル堅牢なスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 極数単極 回路単極双投 機能動作ON-ON 形状端子部/PC端子 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下) 機械的開閉耐久性50,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 28±4 操作部形状パドルタイプ 操作部色 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A) 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

両面ノングレア加工を施し、外光反射、ブルーライトやモアレを抑え、操作性、書き心地の良い0.3mm厚のタッチパネル用フィルターです。Re Just(シリコン粘着)テープにて、何度でも取り外し可能。取付時の気泡は入りません。
付属品Re Justテープ 厚さ(mm)0.3 可視光線透過率(%)90.6 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)70.2 特性反射防止、気泡レス、ブルーライトカット、 貼り直せる タッチパネル方式 ブルーライトカット率10%
1枚
5,798 税込6,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)95×111×16 質量(g)460 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7066 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)147 寸法(mm)102×162×16 質量(g)560 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7074 材質SS400 保持角度(°)45、90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても、自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。 会議・打ち合わせ・作業用に。
仕様●間口(mm):1200●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ナチュラル●タイプ:4脚テーブル●色:(本体)ホワイト、(天板)ナチュラル●耐荷重:約40kg●組立品●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:367-7812 アズワン品番67-5565-40
1台
22,980 税込25,278
21日以内出荷

クリーンルーム用ワイパーです。 滅菌済みのドライタイプです。 滅菌バリデーションに対応しています(無菌性保証水準(SAL)10-6 を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です)。 トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。 パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
材質ポリエステル長繊維
1袋(20枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途基本的にはエルボ ユニオンと同一に 使用。相違点は配管 を立体化して継手 の干渉を防止する 場合に使用。
1袋(2個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

自由な発想で自分だけのスタイルが完成。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/フレーム:スチール粉体塗装 寸法(mm)1200×700×700
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
1本ほか
739 税込813
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
8日以内出荷

ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても、自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。 会議・打ち合わせ・作業用に。
仕様●間口(mm):1200●奥行(mm):700●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ホワイト●タイプ:4脚テーブル●色:(本体)ホワイト、(天板)ホワイト●耐荷重:約40kg●組立品●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:367-7811 アズワン品番67-5565-41
1台
22,980 税込25,278
21日以内出荷

1セット(2枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



自由な発想で自分だけのスタイルが完成。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/フレーム:スチール粉体塗装 寸法(mm)1200×400×700
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。 会議・打合せ・作業用。
仕様●間口(mm):1200●奥行(mm):400●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ホワイト●タイプ:4脚テーブル●色 天板:ホワイト 本体:ホワイト●幅(mm):1200●奥行(mm):400●高さ(mm):700●組立式●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40Kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:370-1649 アズワン品番67-5565-39
1台
16,980 税込18,678
21日以内出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-67
1枚
6,910 税込7,601
翌日出荷

ワークテーブルとしてもミーティングテーブルとしても自由な発想で自分だけのコクピットが完成します。 会議・打合せ・作業用。
仕様●間口(mm):1200●奥行(mm):400●高さ(mm):700●色:ホワイト●天板色:ナチュラル●タイプ:4脚テーブル●色 天板:ナチュラル 本体:ホワイト●幅(mm):1200●奥行(mm):400●高さ(mm):700●組立式●材質/仕上:天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装●耐荷重40Kg以上では使用しないでください。●原産国:中国●コード番号:370-1647 アズワン品番67-5565-38
1台
21,980 税込24,178
21日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷


主な適合純正品番3GW-27410-11-33 主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷