複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。
用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
手動式トルクツール用アダプタ
形状六角
差込角(mm)(a1)6.35、(a2)9.5
アズワン品番65-0561-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。
本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。
付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1725
電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
精度水平:±10mm/100m
光源可視光レーザーダイオード
回転速度(min-1[r.p.m])600
測定範囲(m)直径400(半径200)
防塵防水性能IP66
三脚取付ねじW5/8インチ
出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)
バッテリー容量(mAh)3200
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプ
許容荷重(kg)30
タイプ天井付Cタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプ
許容荷重(kg)30
タイプ壁面付Iタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
仕様固定タイプ
許容荷重(kg)30
タイプ天井付Lタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付け
シリーズH3DT
最大電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)AC250、DC30
動作温度範囲(℃)-20~+60
ターミナルタイプねじ
時間(s)0.1~360000
寸法H(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm)90
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと)
奥行(mm)17.5
シリーズH3DT
電源外部
時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h
最大目盛時間12
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下
保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)
制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
タイマ機能シングル
時間0.1秒→100時間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
復帰電圧定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下
動作モード電源オンディレー
許容電圧変動最小電源開放時間 0.1s
タイマの数シングル
最大目盛12
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続プッシュインPlus端子台
耐電圧(V/min)AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回
ターミナルタイプねじ
使用周囲湿度(%RH)25~85
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h
機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。
UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。
EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。
環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。
特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85
軸径(Φmm)8[5/16]
全長(mm)32
寸法D(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
DINレール取付タイプ。
1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下
質量(g)約100
タイプスターデルタタイマ
使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
保護構造IP30(端子部はIP20)
消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下
定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下
保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2
EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
復帰電圧定格電圧の10%以下
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回
切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下
動作モードスターデルタタイマ
端子台8端子
許容電圧変動定格電圧の85%~110%
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続プッシュインPlus端子台
電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け
幅(mm)90
シリーズH3DT-H
深さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)AC250、DC30
ターミナルタイプねじ
時間増分秒
時間(s)1~120
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)3
寸法H(mm)3
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)5(Dia.)×11
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
電圧(V)50dc
寿命1000h
静電容量3.3μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
寸法(mm)5(Dia.)×11
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
電圧(V)50dc
寿命1000h
静電容量3.3μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
材質KS15F
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。
材質IC08
材種IC08
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 1mmリップル電流 = 30mA
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)3.3
1セット(2000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
材質KS15F
刃数3
RoHS指令(10物質対応)対応
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途アルミ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.001
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
定格圧力範囲(kPa)0~101
耐圧力(kPa)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
設定最小単位(MPa)0.1
取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ