2,827件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ 寸法(mm)90×160×40 質量(g)105
1個
929 税込1,022
当日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 裁断形状クロスカット 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3 計測範囲0~3000g 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 オートパワーオフあり(約2分間) 計測機能地域設定:あり(9拠点) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様食品衛生法:対応 ひょう量単位g(グラム)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185 対応業務用冷蔵庫(-50℃以下) 耐冷温度(℃)-50 保冷温度‐16℃
1個
799 税込879
5日以内出荷

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイプハンドルに装着することにより、キャッチタイプのヘッドを使用できます。
外寸(mm)90×155 EBM品番1418200
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン シリーズスライデックス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。 材質(本体)シリコンゴム
1セット(4個)
216 税込238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様取付ビス付き 付属品ストライク シリーズスライデックス 勝手左右兼用 取付扉厚(mm)30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304 軸穴径公差H7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適なSDHCメモリカード。
SDスピードクラスClass4 メモリ規格SDHC インターフェイスSD 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業半缶すいがら入れ
材質/仕上鋼板・鋼管(防錆処理後メラミン焼付) サイズ(mm)□300×高さ670(半缶□240×高さ175)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティににおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約90枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約90枚) 寸法(mm)約175×345×414 質量(g)5500 材質ABS樹脂、PP 電源(V)AC100、50/60Hz 定格消費電力(W)90 投入口幅(mm)約220 細断寸法(mm)約4×25 細断速度約2.2m/分 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) 運転音(dB)(無負荷時)45 コード長さ(m)約1.5 安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 保証期間お買い上げ日より1年間 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414 最大投入幅A4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg アズワン品番61-6964-40
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
1箱(100個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁掛エアコン室外機洗浄(ムース式・水洗浄)用。 従来品より柔らかい素材を使用し、どんな室内機にもぴったりフィットし、水の流れもスムーズ。
寸法A(mm)930 寸法D(mm)2000 寸法B(mm)400 寸法C(mm)630
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷

SHCS-3 廃品を小さくする鋸 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。 仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断 材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパー付き専用キャスターを取り付ければ移動も楽々。
ブラック 質量(g)約290 耐荷重(kg)約40(4個使用) ストッパーあり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×160(個装) アズワン品番65-0258-66 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

HCS-08 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-08 頭上注意 グリーンクロス 動画あり
ヘビーコーンに被せるだけで簡単にサイン標識に変更できます。反射仕様ですので夜間の視認性も向上しています。
用途ヘビーコーンをサイン標識に。 仕様片面反射、裏糊無し 高さ(mm)635 文字内容頭上注意 下径(Φmm)266 上径(Φmm)65.3
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷

水タンク付きで使いやすい。
サイズ(mm)□240×高さ565
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
用途ケーブル外径8~28mmに適用。 仕様スペア刃内蔵 材質樹脂、鋼材 適合ケーブル外径(Φmm)8~28
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

イメージニクス4K HDMIスイッチャー
HDBaseT出力付HDMI4入力1出力スイッチャーHDMI用4入力1出力のスイッチャー。 出力にHDMIとHDBaseTを搭載(分配出力)。 HDBaseT経由で登録した制御コマンドを表示器に向けて送出可能。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

1セット(30個)
7,898 税込8,688
4日以内出荷

改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 仕様●センサー寿命:購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)●保管環境条件:0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)●表示装置:LCD セット内容本体×1 タイプ吹きかけ式 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0~1.00(呼気中アルコール濃度) 本体質量(g)約41(電池含まず) 型番HCS-ACS01BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約20×約125 最小表示単位0.01mg/L 保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方) 電池寿命約100回 検知方式半導体ガスセンサー 使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) 色(本体)ブラック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。
質量(kg)0.25 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) シャフト取付径(Φmm)2 シャフト長さ(mm)取り付け:100 仕様三脚ねじ付シャフト
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1セット(10枚)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

MSTコーポレーションカラーA/HFD・HFT用
アングルヘッドハーフ パーツ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番166-4796 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。
仕様●スネーククッション用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) アズワン品番65-9128-95
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷

HCS-03 ヘビーコーン用反射サインカバー HCS-03 立入禁止 グリーンクロス 動画あり
ヘビーコーンに被せるだけで簡単にサイン標識に変更できます。反射仕様ですので夜間の視認性も向上しています。
用途ヘビーコーンをサイン標識に。 仕様片面反射、裏糊無し 高さ(mm)635 文字内容立入禁止 下径(Φmm)266 上径(Φmm)65.3
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷