348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木・プラスチック・発泡板・紙・段ボール・金属などの接着に使用します。
付属品ホットスティック(クリア:Φ7mm)3本、スタンドバネ 電源100V、7W
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

引っ張りに強い特殊配合のポリエチレン素材を使用し、厚みを減らすことでコストダウンを実現した業務用ポリ袋です。
材質PE 半透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650
1個(10枚)
139 税込153
7日以内出荷



ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)100
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

撥水ガラス、撥水ガラスコーティング使用時に最適。高品質グラファイトコートを施した上級ラバーを採用。拭き取り時のノイズを大幅に減少させ、スムーズな払拭を実現。エアロデザインによって、ダウンフォース効果を実現。密着性を高めます。
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1箱(25枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(2個)
155 税込171
当日出荷

全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
材質機械構造用炭素鋼 S53C
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)60
1箱(25枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

墨池・筆洗・筆置きとして幅広く使用できます。 墨池・筆洗・筆置きとして幅広く使用できます。白は絵の具を使用する時に、梅皿、筆洗として便利です。
材質ABS 寸法(mm)110径×50
1個
499 税込549
当日出荷

抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
材質軟質ビニル巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)40 ケース質量(kg)2.3
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アサヒ特販AHボール
排水路ヒーターの通線を容易にします。
セット内容小(50Φ以上の配管)、大(75Φ以上の配管)の2個1組
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

取り替えに便利な2個セット。
材質塩化ビニル 質量(g)7 寸法(外径×高さ)(mm)50×20
1袋
219 税込241
欠品中

コーヒーやパスタなど、食材の収納に便利な窓付きのガラス製キャニスター。並べて収納しても一目で中身を確認できます。
材質本体:ソーダガラス、カバー・ふた:鉄(紛体塗装)、ふた内側:ポリエチレン
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
サイズ(cm)14 材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂(150度) 質量(g)270 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×95×155
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

片手でワンタッチオープン。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×90×180 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン(100度、-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(80度、-20度)、パッキン:シリコーンゴム(180度、-20度) 保温効力(℃)53以上(6時間) 保冷効力(℃)11以下(6時間)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
219 税込241
翌々日出荷

ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。目玉焼きに、お弁当のおかずに、忙しい朝に大活躍。
材質鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×35
1枚ほか
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合純正品番_58200-08C10 アシストからエンジン
ブラック 適合車種GSX1100S刀(国内仕様)
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷

適合純正品番_58200-08C00 ハンドルからアシスト
ブラック 適合車種GSX1100S刀(国内仕様)
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

IHでもガスでも使える鉄製角型プレート。 ちょっとしたホームパーティーでも手軽に使える。オール熱源対応。
材質(本体) 質量(g)1076 表面処理シリコーン樹脂塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×255×55 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼き面)250×250
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

ふっ素加工で油汚れもお手入れ簡単。 焼き物・フライ・コロッケ等の温め直しに。
材質鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×145×15
1枚
519 税込571
翌々日出荷

適合純正品番_58200-49301
ブラック 適合車種GSX1101S刀(輸出仕様)
1本
3,098 税込3,408
9日以内出荷

IHでもガスでも使える鉄製角型プレート。 底面がウェーブ状になっているので余分な脂を落としてヘルシー調理。オール熱源対応。
仕様ウェーブ 材質(本体) 質量(g)1076 表面処理シリコーン樹脂塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×255×55 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼き面)250×250
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ブラック 適合車種GSX1100S刀(輸出仕様)
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。 金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 質量(g)230 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)290×65×150
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)210 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 本体寸法(幅W×全長×高さH)約105×295×60 寸法(cm)9×14
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

適合純正品番_58300-45D00
ブラック 適合車種GSX250S刀(GK76A)
1セット
3,998 税込4,398
9日以内出荷

適合純正品番_58200-46D00
ブラック 適合車種GSX400S刀(GK77A)
1本
2,198 税込2,418
9日以内出荷

オプションパーツでシューズ用引出1段のセットです。
奥行(mm)300 高さ(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆さにしても通気性が良く、乾きやすい形状です。
材質PET 質量(g)201 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×125×155
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合純正品番_58200-44000
ブラック 適合車種GS400/E(初期/E1/E2/E3)
1本
2,198 税込2,418
9日以内出荷