221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm)11 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

フィルム厚0.08mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。
用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100
1袋(100枚)
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タッチパネル対応手袋(指先だけでなく全面対応)甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
入数(双)1 機能タッチパネル対応 材質(甲)ポリエステルメッシュ 材質(掌側)ポリウレタン合成皮革 メーカー商品コード4142408 袖口仕様パイルゴムマジック止め式
1双
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
1組(4枚)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)90 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)100
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(25枚)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。 刷毛幅(mm)80 毛丈(mm)45 玉厚(mm)26 トラスコ品番833-8523 全長(mm)340 質量(g)73 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)牛毛 主な用途掃除用 毛色黒色 2018年トラスコ掲載ページ7 0195
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)334 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×135×55 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
1枚
929 税込1,022
当日出荷

抗菌、防カビ、防汚加工が施されています。
材質軟質ビニル巾木 長さ(mm)914.4 高さ(mm)40 ケース質量(kg)2.3
1箱(25枚)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パーフェクトヘラはがし刃 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトヘラはがし刃
パーフェクトヘラシリーズはがし専用替刃
用途パーフェクトヘラはがし替刃
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4 高さ(mm)60
1箱(25枚)
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状ユニオンニップル 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ一定丸形防振ゴム KHB 倉敷化工 動画あり
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼 質量(g)501 サイズ(cm)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×150×125 深さ(mm)73 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状シングルバンジョー 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ユニオンティ 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ユニオンワイ 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)698 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×295×105 深さ(mm)75 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

バヨネット式フードです。かぶせ式レンズキャップ LC-K102を装着したままレンズへの取り付け、レンズからの取り外しが可能です。
適合機種AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED 取付方式バヨネット式
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

1個
749 税込824
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


形状メイルエルボ 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm)25 全長L(mm)70 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)