ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接
JIS規格Z3211 D4303相当品
被覆系ライムチタニヤ系
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
使用推奨期限15年
デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)1.5
使用推奨期限15年
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
異型ホース接続タイプ
材質樹脂製
形状ホースジョイント
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント
材質樹脂製
外径(mm)5
仕様内径4mmと4mmを接続
フック付きで深型のボウルや鍋にかけて仕様できます。
同サイズの深型ボウルとザルにぴったり収納できます。
足つきでシンク内においても衛生的です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
スタンダードでサイズも豊富な大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
適合品番TEVN1※型、TEVN2※型、TEVN3※型、TEVN4※型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。
ポリプロピレン製─耐薬品性に優れています。
1個
¥869
税込¥956
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続
形状45°ソケットエルボ
使用流体空気
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング/樹脂本体:ブラック
包装形態通常包装
寸法P1(Φmm)8
適合品番TBV034型
ねじサイズG1/2
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途ホースと機器の接続
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工
給油方式クーラント穴付
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。耐薬品性に優れています。
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
材質PP
種類ハンド
形式複動式(標準)
繰返し精度(mm)±0.1
使用流体エアー
潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
開閉角度(°)-3~28
駆動源(MPa)0.3~0.7
毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき
用途普通紙専用
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
シリーズデータネームEX
書体楷書体
インク色赤
印面サイズ(Φmm)15.5
寸法(mm)Φ26.0×86.7
質量(g)33
印面種別浸透印
エコマーク認定番号16112018
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工
給油方式クーラント穴付
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
付属品しゃもじ×1
消費電力(W)70
電源(単相/V)100(50/60Hz)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ