・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付
材質二トリルゴムNBR
タイプHJ型
寸法L(mm)21
山数4
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)23
寸法d(Φmm)12
最高使用温度(℃)90
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い
タイプHJ-GX
種類軸付タイプ
寸法H(mm)15
寸法L1(mm)4.5(0/-F)
寸法A(mm)6.7
寸法F(mm)60(スライド量)
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)85
寸法e(mm)4.5
寸法l(mm)9
寸法L2(mm)201
寸法L3(mm)109
寸法d(Φmm)6(H7)
寸法I(mm)15.5
寸法P(Φmm)3(H8/m6)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。
マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング
商品タイプ補充用インキ
繰り返し・詰め替え対応
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
試験紙をサンプルの液体に漬け、すぐに取り出してカラーチャートと比較してpH値を読み取ります。1934年のマイクロエッセンシャルラボラトリー社(MEL社)立ち上げ以降、使用する染料に関する経験を重ね、pH測定の使用範囲を広める努力が実を結び、Hydrionブランドを確立し、現在ではその品質、精度、信頼性によりMEL社の品質がスタンダードになっています。未知のサンプルの場合には、安全の為、予めpH値を測定しておくことをお勧めします。
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。クロス部分に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)115
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
材質ニトリルゴムNBR
最高使用温度(℃)90
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント三又タイプ
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質SCM415
曲り角度30°まで
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。
材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS
寸法(mm)6×32×62
許容荷重(N[kgf])6
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状45°エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
用途ホースと機器の接続
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用
材質(車輪)ウレタン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続
形状45°ソケットエルボ
使用流体空気
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング/樹脂本体:ブラック
包装形態通常包装
寸法P1(Φmm)8
種類スナップフック
材質(スプリング)SUS304
ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
種類スナップフック
材質(スプリング)SUS304
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐油性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
中央のスライド部分を左右どちらにもスライドさせることができます。
用途連結用のフックです。
縦(mm)28
横(mm)70
太さ(mm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ