長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
色ナチュナル
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容本体、フタ
2018年トラスコ掲載ページ10 0838
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候
材質ナイロンマルチフィラメント
公差±5mm
使用温度範囲(℃)-60~160
標準色黒
難燃性VW-1相当
融点(℃)256
関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB)
肉厚T(mm)1.1
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)
付属品仕切板1枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
古式豊かな伝統的な絵
材質メラミン樹脂
外径×高さH(Φmm×mm)110×17
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。
用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。
仕様針金切り付
材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂
形状先丸
全長(mm)約140
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケーターは含まれておりません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
寸法D(Φmm)95
材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
材質ABS樹脂
付属品仕切板1枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.05MB)
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、
仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0179
アズワン品番65-7933-15
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
軌道輪形状針状ころ軸受
材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板
電源100V(50/60Hz) 1300W
コード長さ(m)1.4
本体寸法(mm)480×160×350
内寸法(mm)387×28×275
本体質量(kg)5.4
出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状平コバ丸
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売ハンディ毛取りノズルです。
ソファなどの布地についたペットの毛やほこりなどを効率よく集めて掃除ができます。
付属品アジャスター
質量(g)38
寸法(幅W×高さH)(mm)70×82
対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)20
色黒
長さ(m)20
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)10
色黒
長さ(m)10
材質SUS304
寸法(mm)L:125、A:30、B:10
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7961-60
入数1本
1本
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)80
質量(g)83
使用荷重(kg)250
車径(mm)30
使用ロープ径(mm)~8
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 14 mm、外径は 20 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2195
アズワン品番65-7946-68
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
文字内容空
取付方式札
材質ラミプレート
仕様両面印刷、丸型
エスコ品番EA983HK-14
寸法(mm)Φ50×2
取付穴径(Φmm)4
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
他社参考品番(VESRAH)VE-2019
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
主な適合純正品番3HK-14766-01
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金
構造固定式
オリフィス方式リニア式
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ