日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用
タイプカートリッジタイプ
目立つところへ自由に設置。動線を意識した注意喚起に最適
用途熱中症対策の注意喚起、対策に
取付方式自立タイプ
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
目立つところに自由に設置できます。動線を意識した注意喚起に適しています。熱中症対策啓蒙活動用に。材質/仕上:ポンジ
仕様寸法(mm):1500×450 内容:熱中症を予防しよう WBGT値の活用 休憩場所の整備 作業時間の短縮 熱への順化 のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です コード番号:106-4844
アズワン品番65-3359-09
1枚
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
オーバーオールタイプの塗装服です。前面はPTFEコーティングを採用することにより、高い防汚・撥水効果を発揮。背面はドライ素材で快適です。帯電防止機能もあります(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。洗濯機での洗濯が可能。
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
種別20cm
形状丸皿
直径(Φmm)203
高さ(mm)38
EBM品番4607600
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
容量(mL)250
直径(Φmm)112
高さ(mm)43
EBM品番4606200
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
小型なのに強風量、別売の電池パック(HO-1176)を使用すればポータブルになります。
仕様切タイマー機能、WBGT値低減、風速調整2段階、タイマー3段階 WBGT値の低減に 材質/仕上:ABS樹脂 セット内容:ACアダプター(1.5m) 電源(V):AC100 幅(mm):310 奥行(mm):124 高さ(mm):510 電源コード長さ(m):1.5 風量調節:強/弱 コード番号:259-4820
アズワン品番65-3362-41
1個
¥17,900
税込¥19,690
4日以内出荷
HO-1175 充電式ファンをコードレス化できる充電池パック、充電器セットです。
仕様HO-1175 充電式ファン専用 バッテリー容量(mAh):5000 使用時間(min):強/約160 弱/360 WBGT値の低減に 材質/仕上:ABS樹脂他 HO-1175本体は別売です コード番号:259-3344
アズワン品番65-3362-42
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz
4または2 アナログ・チャンネル
最高サンプリングレート:1GSa/s
垂直分解能:12bit
垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div
最大レコード長:100Mポイント(オプション)
波形更新レート:最高1,500,000回/秒
10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ
5種類のシリアルデコード機能
インターフェイス:USB、LAN、HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
質量(kg)3.8
プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)
インターフェースUSB、LAN、HDMI
画面サイズ10.1インチ
サンプルレート最高2Gサンプル/秒
レコード長最大100Mポイント(オプション)
グリーン購入法適合
適合メーカーHONDA
主な適合純正品番19200-PA1-020・19200-PA1-030・19200-PA1-000・19200-PA1-010・19200-PA1-405
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
36日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種HONDA Integra700 (2012-2015) Integra750 (2012-2015) Nc700 (2012-2015) Nc700x (2012-2015)
色レッド
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2014-2016)、Monster 1200 S (2014-2016)
1個
¥62,980
税込¥69,278
36日以内出荷
適合車種Ducati、Panigale 1299 (2015-2022)、Panigale V2 (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥48,980
税込¥53,878
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2014-2016)、Monster 1200 S (2014-2016)
1個
¥52,980
税込¥58,278
36日以内出荷
適合車種Ducati、Panigale V2 (No Year Specific-No Year Specific)、Panigale V4 (2018-2022)、Panigale V4 R (2019-2022)、Panigale V4 S (2018-2022)、Streetfighter V4 (2020-2022)
1個
¥78,980
税込¥86,878
36日以内出荷
適合車種Honda、CBR 1000 RR-R (2020-2022)、CBR 1000 RR-R SP (2020-2022)
1個
¥73,980
税込¥81,378
36日以内出荷
適合車種Ducati、Streetfighter V4 (2020-2022)
1個
¥53,980
税込¥59,378
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 R (2016-2022)、Monster 1200 S (2014-2016)
1個
¥48,980
税込¥53,878
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
適合車種Aprilia、RSV 4 (2021-2022)、Tuono V4 (2021-2022)
1個
¥73,980
税込¥81,378
36日以内出荷
適合車種Ducati、Scrambler Classic (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Desert Sled (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Icon (No Year Specific-No Year Specific)、Scrambler Sixty 2 (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥55,980
税込¥61,578
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)、Supersport 939 (No Year Specific-No Year Specific)、Supersport 939 S (No Year Specific-No Year Specific)
1個
¥61,980
税込¥68,178
36日以内出荷
適合車種Ducati、Scrambler 1100 (2017-2022)
1個
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
レバーの種類ロング
適合車種XL750TRANSALP(RD16)
つやなし
適合車種XL750TRANSALP(RD16)
つやなし
適合車種XL750TRANSALP(RD16)
つやあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ