159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプカートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz)400/500 音量(dB)112 ブラック 仕様車検対応 付属品アース線 材質樹脂 質量(g)約184(1個あたり) 定格電圧(V)12 端子2
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷

M18 HNRG-123 JP M18 (3) HO12.0Ah スタートキット ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 (3) HO12.0Ah スタートキット
<1年保証対象> M18 12.0AH パワーブーストバッテリー×3個、M12-M18
セット内容M18 12.0AH パワーブーストバッテリー×3個、M12-M18スーパーチャージャー バッテリー電圧(V)12 アズワン品番65-2324-28
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C
1セット(3個)
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1セット(3個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風を受けにくく、日陰を作る効率の良い平屋根タイプのメッシュテントです。脚の伸縮は、ストッパーボタン式です。涼しげメッシュで体感温度も3~5℃ダウンします。
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1組
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ギガ・セレクションP-HO/B-200/N樹脂
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質ポリアセタール(POM)
1組
29,980 税込32,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 動画あり
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
1セット(3個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO高爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(3個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式3枚扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミ
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50
1組
22,980 税込25,278
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6 取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


適合メーカーHONDA 主な適合純正品番19110-671-355・19110-671-335・19110-671-325
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしている為、高品質です。旋盤チャック用。
材質S-50C ピッチ(mm)1.5
1セット(3個)
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質ABS ホワイト 取付穴寸法(mm)12×19.5
1セット(50本×4パック)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ)
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50 内径(mm)25
1組
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル) 使用場所屋内外兼用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6 取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO長爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C 爪形状山取無
1組
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質アルマイト処理済みアルミニウム 流量(L/min)25 耐温度性(℃)~75 耐圧力(MPa)8 曲げ角度(°)30
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO幅広爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 質量(kg)3.8 プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104) インターフェースUSB、LAN、HDMI 画面サイズ10.1インチ サンプルレート最高2Gサンプル/秒 レコード長最大100Mポイント(オプション) グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)




1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ニシキ工業福祉・医療施設テーブル
エコ商品
介護・福祉施設向けテーブルです。 車椅子に合わせて高さをH700~H750まで50mm調整できます。高さ確認の目盛り付です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:木目ソフトエッジ巻 29mm厚 材質(脚部)スチールパイプ (Φ50.8) 木目調樹脂カバー巻 (Φ60)ハイアジャスター付 グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
3,512 税込3,863
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212