イヤホン形状開放型
トラスコ品番509-9854
質量(g)15
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。
用途ヘルメット着用での作業用、HS-92(別売品)と接続しての使用
トラスコ品番509-9820
質量(g)50
ジャック径(Φmm)2.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用
トラスコ品番510-0402
質量(g)62
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
HS収納庫シリーズに対応している棚板セットです。棚板1枚と棚受け金具4ヶのセット品になります
用途収納庫
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
材質ユニクロメート仕上げ
1箱(10組)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ペーパータオル(最大枚数200枚)を入れてフタを被せるだけ、アクリル製ペーパータオル専用卓上ホルダー。底部4か所に滑り止めが付いてます。
用途洗面台やリビングなどでお使いできます。
材質アクリル樹脂
色クリア
寸法(cm)24.8×10.8×7.3
設置方式置き型
収納枚数(枚)最大約200
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
用途屋外収納庫・ストッカー・物置き・スチール収納庫・家庭用収納庫・屋外物置として。
材質スチール(焼付塗装)
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板:25、底板:50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)885×355
A3
材質(本体)SKH51
H(0/-0.13)12
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
MM6×1
ねじサイズM6
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
A3
材質(本体)SKH51
H(0/-0.13)12
質量(g)33.5
タイプフェノール樹脂製
MM5×0.8
ねじサイズM5
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
A3
材質(本体)SKH51
H(0/-0.13)10
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
MM5×0.8
ねじサイズM5
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
A3
材質(本体)SKH51
H(0/-0.13)10
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
MM6×1
ねじサイズM6
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
生成した水の情報がひとめでわかる。フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。7枚電極で「水素」をたっぷり生成&表示。生成した水の「水素濃度」の目安を表示。生成準備中に水のチカラの変化が見える。「ORP値(水がものを還元させる電気的エネルギー)」の目安を表示。JIS指定13物質+6物質を除去。業界最高レベルの高性能浄水カートリッジ、交換目安約2年
仕様水信号:○(5色液晶バックライト)、水素チャージ:○(3段階)、電極(電極枚数):○(7枚)、音声ガイド:○、水切換レバー:○(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付)、液晶表示:○(フルカラー液晶)、水素レベル表示:○(水素濃度目安表示)、表示ORP:○、アルカリ強機能・強酸性機能:○、高酸度モード:○、排水カット(浄水モード時):○、つづくモード:○(自動)
消費電力(W)約270(待機時:約0.7)
定格交流100V 3.5A 50-60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×195×142
本体質量(kg)約5.4(満水時:約5.9)
水質生成:8つの水
アズワン品番63-1281-94
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00089000
一般的名称連続式電解水生成器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
1セット
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。
材質スチール(SKH51)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SKH51焼入焼戻 四酸化鉄皮膜HRC62
LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。
用途屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。
幅(cm)90
材質表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂
飛散防止効果のある窓飾りシート。もしもの時も安心!
貼ってはがした後にのり残りせず、賃貸住宅もOK!
全面に貼ることで割れたガラスが飛び散りにくくなります。
材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
材質溶融亜鉛鍍金製
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
材質ステンレス製 SUS304
UV99%カット
貼ってはがせて、また貼れる
飛散防止効果
Low-Eガラスにも貼れます。
用途窓飾りシート
材質表面:塩化ビニル樹脂/保護フィルム:ポリエステル
色透明
幅(cm)90
長さ(cm)200
通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。
HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)
トラスコ品番510-0569
適合機種IC-4855
質量(g)48
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。
通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。
HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番510-0551
適合機種IC-4810/4500/DPR6
質量(g)80
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格5K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
材質EPDM
厚さ(mm)3
特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
種別フランジ用中パッキン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格10K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
関連キーワード
1
2
次へ