種類GCカラム
長さ(m)20
膜厚(μm)0.18
アズワン品番67-7321-77
内径(mm)0.18
液相35 % フェニル/ 65 % ジメチルポリシロ
固定相ZB-35HT
1箱
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
推奨用途
高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい
長さ(m)15
限界温度(℃)-60~400/430
極性8(無極性)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5HT
推奨用途
高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-60~400/430
極性8(無極性)
内径(mm)0.32
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5HT
推奨用途
無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃)
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-60~400/430
膜厚(μm)0.25
極性5(無極性)
アズワン品番67-7322-46
内径(mm)0.25
USPコードG1、G2、G9、G38
液相100%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-1HT
1個
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)16
全長L(mm)420
主な用途機械機器や車輌の点検
規格1/2(0.5)ポンド
質量(g)280
寸法A(mm)111
寸法D(mm)16
トラスコ品番818-8698
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バンド幅(mm)16
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
締付トルク(N・m)17
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1.Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプについて付属棚の追加ができます。
2.Mr.ストックマン ダンディ 側面棚タイプについて付属棚の追加が出来ます。
3.Mr.ストックマン プラスアルファ について付属棚の追加が出来ます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途かたい草刈り用。
刃長(mm)165
刃幅(mm)32
全長(mm)330
トラスコ品番404-8831
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)160
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
軽量コンパクト設計
豊富なバリエーション
耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質
生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-20~60℃)
質量(g)約 430
ケーブル長(m)約 0.5~1(カールコード)
精度±0.5%F.S.以内
許容過負荷2
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途かたい草刈り用。
刃長(mm)180
刃幅(mm)35
全長(mm)420
トラスコ品番382-4144
質量(g)210
材質(柄部)ポプラ
刃の種別鋼付
材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:HT05060。ブレーキホース交換やキャリパーオーバーホールなどのブレーキメンテナンス作業時、残留フルードの漏れを抑止し、カウルやタンクなどへの不意なフルード飛びを防ぎます。商品はプラケースに入っています。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:プラスチック。使用箇所:ブレーキフルード。内容量[数量]:1セット。付属品:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]。特記事項:バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
仕様【関連商品】品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
付属品バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16) [×4]
セット内容バンジョーアダプター用[×4]、フレアナット用(5/16)[×4]、ホールプラグ(M10用)[×10]、補修用ラバー(バンジョーアダプター用)[×8]、補修用ラバー(フレアナット用 5/16)[×4]。商品はプラケースに入っています。
材質プラスチック
色ブルー
使用箇所ブレーキフルード
危険物の類別非危険物
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンを操作するだけの簡単リクライニングで無段階調整が可能!使用しない際は折りたためてコンパクトに収納できます。
用途自然でやさしい起き上がりで毎日を快適にお過ごし頂けます!
程良い硬さのマットレスかつ、高品質で安心のドイツ製モーターを使用しております。
腰掛けたり立ち上がりするのにちょうどいい高さでベッド下には収納スペースとしてお使い頂けます。
材質【構造部材】本体:木製フレーム 脚部:天然木(高さ8cm)/【張り材】ファブリック:ポリエステル 100%、合成皮革:塩化ビニル樹脂/【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン
質量(kg)約46
色ブラウン
機能リクライニング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約183×80~133×82
静止耐荷重(kg)約80
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(T)NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)(H)0.5
ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)
電磁弁定格電圧(V)(5)DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(10)1.0
ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ接続
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ接続
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛0.2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水
形式7桁全直読式
構造密封式
精度大流量域±3%、小流量域±5%
表示45度傾斜、360度任意の方向
接続方式フランジ
材質(ケース)CAC406(シルバー)
最小目盛2L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)90
流れ方向水平
最大表示量(m3)99999
マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
色ポリッシュアルマイト
仕様●入数:1テープ(5個入り)●動作電流:2.5A●定格電圧:30V●保持電流:0.5A●電流 Max:20 A●コード番号:223-1715
アズワン品番65-8062-77
1セット(5個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
用途ミーリング加工用。
コーナー半径(mm)0.8
チップ形状八角形
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番430-2719
寸法S(mm)2.54
材種F40M
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。
用途SUS併用×
材質超硬合金
形状スクエア
刃数6
シリーズエンドミル|45HT6F
表面処理Blue nanoコーティング
ネック型ネックなし
刃先ギャッシュ付き
リード角(°)45
材質TH10
形状正方形90°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)5.56
内接円直径(Φmm)5.56
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥7,888
税込¥8,677
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ