403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。 材質樹脂 シルバー 質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時) 機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。 セット内容親機のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時) シルバー 機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト人工芝HT60
約630g(m当り)の軽量タイプ。毛の長さ6mm、透水仕様人工芝
材質表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング 質量(kg)19 幅(cm)91 長さ(cm)300 厚さ(cm)0.6
1枚
41,980 税込46,178
9日以内出荷

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1袋(1m×5本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水はけ用の穴が開いている、汎用タイプ人工芝。自由なサイズにカットできます。
用途ベランダ、テラス、庭先などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 幅(mm)910 厚さ(mm)6 グリーン 長さ(m)30 材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(耐水SBR)
1巻
18,980 税込20,878
3日以内出荷

トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1組(10枚)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

デンカエレクトロン小径熱収縮チューブ
RoHS
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 長さ(m)1 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75(完全収縮95) 収縮率2:1
1パック(20本)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番853-6000 寸法(mm)105 質量(kg)6
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1本
1,350 税込1,485
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600 刃長(mm)600 最大切断径(Φmm)4 タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ、付属工具 質量(kg)4.5 タイプ2サイクル 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプエンジン式 スタート方式リコイルスタート 排気量23cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1組(10個)
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。アイデア次第で様々な使い方が可能です。色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に。巻きつけて目印用として。 トラスコ品番858-0833 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 5色ミックス(ピンク・オレンジ・ライトグリーン・ライトブルー・ホワイト) 番手#18×3 折径(mm)70 切り幅(mm)3
1袋(5本)
179 税込197
当日出荷

柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
1箱(50枚)
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブル・サポートテーブルや、一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所として使用するのもおすすめ。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 高さ(mm)738 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板数(枚)2(天板除く) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)50 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.36MB) 総耐荷重(kg)50 色(脚部)シルキーホワイト
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨
1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ! 傷めたくない書類や貼り替えが必要な書類などに。
仕様再はくり 白色度(%)80程度 坪量(g/m2)132 ラベル厚(mm)0.1 入数10シート シートサイズハガキ 総厚(mm)0.15 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
1袋(10シート)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。 巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。 タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。 何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。 アイデア次第で様々な使い方が可能です。 色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として 内径(Φmm)44.5 番手#18×3
1セット(5本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。 高さ(mm)800 均等荷重(kg)240 材質(天板)ステンレス(SUS430) 棚板下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能) 天板形状平天板
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に 質量(kg)4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218 使用燃料50:1混合燃料 ブレード長さ(mm)600 燃料タンク容量(L)0.4 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式リコイル式(Rスタート) 点火プラグCJ8Y
1台
37,880 税込41,668
翌々日出荷

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600 燃料タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ 質量(kg)4.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214 エンジン形式2サイクルエンジン 電源タイプエンジン式 スタート方式Rスタート 排気量23cc 運転時間(分)(満タン)30
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2760 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)175 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2824 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)135 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2832 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)135 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ビンテージスタイルが空間の雰囲気をかえるハイテーブル。
材質天板:MDF(15mm厚) PVC貼り フレーム:スチール(15×30mm楕円) 粉体塗装 幅(mm)600 高さ(mm)1030 奥行(mm)600 材質(天板)MDF PVC貼り 天板形状
1台
17,980 税込19,778
欠品中

LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドル
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など U字形種類組立形 グリップ径(Φmm)27 材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 ブラック 取付け方法丸穴 種類ハンドル 耐荷重(N)500 面付形種類U字形
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2816 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)135 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2751 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)175 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記JIS3級
1本
119,800 税込131,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。 トラスコ品番301-2778 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール ピッチ(mm)(中間棚板調整)175 棚段数(段)3 棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

厚さ(mm)刈刃:2 タイプ刈刃:片刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)945×252×190 刈り幅(mm)448 乾燥質量(kg)4.3 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.39 排気量(cm3)21.2
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1セット
359,800 税込395,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)