144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2HU25-25Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HU25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷

CDM2HU25-25Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HU25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HU25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,598 税込8,358
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等 全長(mm)91 有効長(mm)11 チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
55,980 税込61,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

高島産業馬毛 ホイールブラシ
エコ商品
厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄 毛材馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様固定式 ストッパーなし 特性静音、耐油性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
1枚
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
36日以内出荷

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
外形寸法(mm)328×460×484 騒音値(dB)60 タンク容量18L 2018年トラスコ掲載ページ3 0124 オイルタンク容量(L)18
1台
339,800 税込373,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,598 税込5,058
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
179,800 税込197,780
47日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

システム収納 エディア 2枚引き違い戸(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
エディア 2枚引き違い戸 A4縦3段 棚板2枚 錠・ラッチ付き
グリーン購入法適合 種類引き違い戸 高さ(mm)1050 材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。
用途画面の曲面に沿った3D設計で、端末のデザインを損なわずに衝撃から守るHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。 。非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容フルカバーフィルム(衝撃吸収・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン 対応機種HUAWEI WATCH FIT 3
1個
899 税込989
翌々日出荷

機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、HUAWEI WATCH FIT 3を衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルムです。
用途傷を目立たなくする特殊フィルム層と非常に柔らかいポリウレタン素材で画面を保護するHUAWEI WATCH FIT 3用フルカバーフィルムです。 。非常に柔らかいポリウレタン素材を採用することにより、画面の湾曲部分まで保護することができ、HUAWEI WATCH FIT 3独自のデザインを損なわず、まるでフィルムを貼っていないような仕上がりになります。 。フィルム表面に付いた細かい傷が時間の経過とともに自然と目立たなくなる特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。 。※ただし、特殊フィルム層を越える深い傷や、表面を削るような傷は跡が残ります。 。フレームがない完全透明タイプで、本体のデザインを損ないません。 。つやのある高透明加工により、画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。画面保護フィルムを貼ったスマートウォッチの画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。傷が付いても貼り替えられるお得な2枚入りです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容フルカバーフィルム(傷リペア・高透明タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン 対応機種HUAWEI WATCH FIT 3
1個
989 税込1,088
翌々日出荷


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WHU25 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)


最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)


1個
189 税込208
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フューエルフイルタ
部品名称フユーエルフイルタ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.08MB) 図解NoAS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルフイルタ_No.54、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ_No.55、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.54、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.37、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.59、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.45、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.54、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.54、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.54、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルフイルタ_No.59など
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フューエルタンク
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1MB) 図解NoBCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.33、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.50、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルタンク_No.50、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.50、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.33、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.50、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.50、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.33、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.50、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルタンク_No.50、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.33
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチASSY
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.69MB) 図解NoBC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 クラッチASSY_No.36、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.36、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.37、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.37
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

備考12209-Z0H-003 部品名称シール、バルブステム 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.08MB) 図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.38、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.31、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.31、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シール、バルブステム_No.31、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 シール、バルブステム_No.7、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シール、バルブステム_No.31、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.7、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31
1個
469 税込516
11日以内出荷


「金すりごま」の風味や食感を活かしつつ、焙煎荒挽き仕上げからカロリーを50%カットした「ごまだれ」です。色んな料理につけたりかけたりする手軽さで、ごまの本格的な風味とコクが楽しめます。
1箱(250mL×12本)
4,598 税込4,966
5日以内出荷

形状記憶リアル人工芝『メモリーターフ』は遠くから見ても、じっくり近くで見ても、 まるで本物の天然芝のような見た目のリアルさと、つぶれにくさを追求した人工芝です。 従来の人工芝は芝糸の形状や素材による不自然さ、つぶれやすさにより、見た目、質感ともに損なわれてしまうなど問題がありました。 長年の経験をもとに改善を重ねてきた『メモリーターフ』はどこまで近づいても天然のような芝を再現しています。 さらに防炎、抗菌、防臭、遮熱、防カビ、静電気防止の性能を加え、商業施設や幼稚園・保育園でも採用されているので、お子様やペットがいる家庭でも安心してお使いいただけます。 【踏んでもすぐに元通りに】V字型のストレート糸にさらに芯を入れることで起立性がアップ。踏み潰してもすぐに元に戻ります。 【不自然な光の反射をカット】V字型の芝糸を採用することによって反射面を少なくし、さらにつや消し加工することで、ビニールっぽい不自然な反射を抑えます。 【ふわふわでボリューム感たっぷり】クリンプ糸に弾力性のある素材を採用し、さらに芯を入れることでストレート糸を押し上げ、クッション性が向上。 【つなぎ目が目立ちにくい】芝糸にクセがつきにくいため、設置する際に丁寧に作業すれば、ジョイント部分が目立たないようにできます。 【裏面をウレタンコーティング】従来のラテックスコーティングからウレタンコーティングに変え、抜糸強度やUV耐久性、耐水性、柔軟性が向上。 【各種テストをクリアしていて安心】防炎性、耐摩耗性、遮熱性、抗菌性、カビ抵抗性、帯電性、UV耐久性、生活に関わる様々な試験を実施しています。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質耐候性ポリエチレン 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 (表)グリーン (裏)ブラック 丈(mm)(芝丈)25
1巻
72,980 税込80,278
翌々日出荷

24時間管理に最適な、コットン不織布タイプのボックス入りエタノール80%含浸綿です。 コットン不織布を使用しているため、脱落繊維が気になる場面での使用に最適です。 開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
仕様指定医薬部外品 成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量 材質綿100% 寸法(mm)150×150(4ツ折) 型番34600(得々パック) アズワン品番8-1108-51 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(36個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷