799件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)6
1個
89 税込98
翌々日出荷

IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6 mmmm●コード番号:212-9223 アズワン品番65-7898-62
1個
2,233 税込2,456
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6 mmmm●コード番号:212-9224 アズワン品番65-7872-70
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:6 mm チューブポート B =13 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6mm●コード番号:212-9163 アズワン品番65-7899-86
1個
3,044 税込3,348
7日以内出荷

ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
寸法(inch)6×6 仕様クリーンパック:○、端面ヒートカット トラスコ品番791-9913 材質ポリエステルニット 長さ(mm)250 幅(mm)250 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.58 長さ(m)0.08 対応クラス100 縦(mm)150 横(mm)150
1箱
6,898 税込7,588
当日出荷

超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
用途クリーンルーム内でのふき取りに 寸法(inch)6×6 仕様クリーンパック:○、端面ヒートカット トラスコ品番792-3201 材質ポリエステル(超極細繊維) 長さ(mm)250 幅(mm)250 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.34 長さ(m)0.06 対応クラス100 縦(mm)150 横(mm)150
1箱
12,980 税込14,278
当日出荷

超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
用途クリーンルーム内でのふき取りに 寸法(inch)6×6 仕様クリーンパック:○、端面ヒートカット トラスコ品番791-9565 材質ポリエステル(超極細繊維) 長さ(mm)250 幅(mm)250 厚さ(mm)0.4 質量(kg)0.62 長さ(m)0.07 対応クラス100 縦(mm)150 横(mm)150
1箱
14,980 税込16,478
翌々日出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング モノタロウ 動画あり
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
3,389 税込3,728
翌々日出荷

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど 材質ステンレス(SUS304)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状偏心インクリーザー タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時) 差込角(mm[inch])9.5[3/8] サイズ(mm)12、14、17、19、22、24
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 材質ポリプロピレン(PP) 特性耐薬・耐腐食
1個ほか
56 税込62
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
18,700 税込20,570
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

日本製
用途強度のあるスナップ付! ニッケル 入数F複100個入り
1セット(100個)
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マルヤス機械後入れナット
エコ商品
アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
959 税込1,055
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
保証期間2年または3万km
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面スイングアームを備えたバイクに対応する、R&Gレーシング メンテナンスリアスタンド。差込ピンと左右の片持ち形状スイングアームリアスタンド(別売)にてご使用いただけます。ご購入前に差込ピンの適合車種、サイズをご確認ください。
1個
4,698 税込5,168
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

山本電機製作所インナースリーブセット
エコ商品
金属管用口金と組み合わせて使用するスリープセット
用途プラスチック配管を接続するために使用 適合本体WO81シリーズ 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用圧力(kPa)200
1個
269 税込296
欠品中

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷


1セット(100個)
1,898 税込2,088
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌日出荷

操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製
用途便利で強い両方スナップ付! ニッケル 入数F複100個入り
1セット(100個)
2,698 税込2,968
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ウシオライティングインナー(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 特性耐摩擦・耐磨耗 材質ポリアセタール(POM)
1袋(10個)
399 税込439
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)