323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor 寸法(mm)5.2×4.19×5.33 高さ(mm)5.33 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール チャンネルタイプN 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)50 最大ゲート-ソース間電圧(V)-35 トランジスタ構成シングル IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)min. 5 最大ドレイン-ゲート間電圧(V)35 ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)28 ソースゲートオンキャパシタンス(pF)28
1箱(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
379 税込417
4日以内出荷

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 動画あり
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません) 付属品手袋 材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC 形状ラダータイプ
1セット(2個)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用 材質プラスチック ブルー
1個
特価
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン 取付方式テープタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
1枚
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化被膜
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用 材質プラスチック ガーデニンググリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。 4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
用途散水用 仕様止水キャップ付 トラスコ品番758-2579 材質ポリプロピレン(PP) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
899 税込989
当日出荷


10mm幅で欄が大きく数字が書きやすい!くっきり見やすい2色印刷、便利なメモ付きの出納帳。大きく書け、見やすさにこだわったレイアウト。摘要欄、収入、支払、差し引き項目の他、ページ下部にはあると便利なメモ欄付き。
仕様ページ数:96 寸法(mm)220×160×21 質量(g)186 材質(表紙)
1冊
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



10mm幅で欄が大きく数字が書きやすい!くっきり見やすい2色印刷、便利なメモ付きの出納帳。大きく書け、見やすさにこだわったレイアウト。摘要欄、収入、支払、差し引き項目の他、ページ下部にはあると便利なメモ欄付き。
仕様ページ数:96 寸法(mm)254×190×21 質量(g)300 材質(表紙)
1冊
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AQ-J ソリッドステートリレー
1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm)28×38×30 端子形状タブ端子 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能バリスタ内蔵 出力周波数(Hz)45~65 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms)1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA)出力側:50
1箱(10個)
29,980 税込32,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チャンネルタイプ = N。IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 5mA。最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V。最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35V。トランジスタ構成 = シングル。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-92。ピン数 = 3。ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pF。ソースゲート オンキャパシタンス = 28pF。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。高さ = 5.33mm。NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(5本)
2,360 税込2,596
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1674種類の商品があります)

サカエ物品棚LJ型
RoHS
仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。
グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ねじの呼びM3.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-112
1パック(28本)
特価
80 税込88
当日出荷

仕様チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 5mA最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pFソースゲート オンキャパシタンス = 28pF寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm幅 = 4.19mmNチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●呼び:M1.2×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P) アズワン品番65-9300-39
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
アイボリー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×40 エスコ品番EA997RJ-112
1個
2,640 税込2,904
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1個
669 税込736
翌々日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-112 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
340 税込374
当日出荷

高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-80
1双
1,140 税込1,254
翌日出荷

。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付 アズワン品番65-9245-95
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-112 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
730 税込803
翌日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷