カテゴリ
- 自動車補修部品(30)
- バイク部品(17)
- 制御機器(13)
- 農業機械(13)
- 機構部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- brembo(3)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MANN-FILTER(3)
- MICRO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TDK(4)
- TRW(2)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- ミヤコ自動車(2)
- ラムマウント(4)
- 富士電機(6)
- 矢崎化工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「j-7c s」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 キャスター取付けジョイント
矢崎化工(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車
矢崎化工(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
フエンダ(フロント),C.S.F.オレンジ 35038-0007-62J
Kawasaki¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35038-0007-62J
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用
ELPA(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
イレクター用 サンアロー接着液
矢崎化工(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(30mL)ほか当日出荷イレクターパイプとプラスチックジョイントを接着固定するイレクター専用接着液です。イレクターの接着は、ジョイントとパイプの樹脂を互いに溶かして固める溶着固定です。RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から63日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
HP EliteBook 630 G9 Notebook PC i5/13F/11D/c
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ニューノーマルに最適化し、高いパフォーマンスと多彩なセキュリティを搭載したスタンダードモバイルPC。
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181箱(3個)当日出荷シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
ボールローラ(プランジャタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出しねじピッチ0.8寸法L(mm)12寸法d(mm)1.21袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法B(mm)2.5ねじ規格並目寸法M(mm)M5寸法s(mm)0.7寸法Db(Φmm)2.38荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6
クレイドルホルダー(M) ボール無
ラムマウント¥3,298税込¥3,6281個欠品中大画面化が進む近年のスマートフォンに対応する上下で挟み込むクレイドルタイプのスマホホルダー。調整可能がサイドサポートが4本付属し、横画面にした時の脱落を防止します。上下で挟み込むため、電源/ボリュームボタンなどのインターフェース操作の妨げになりにくく、片手でも簡単に脱着が可能です。背面にボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。商品内容。・#8-32x1/2インチネジ x2。・#8-32x5/8インチネジ x2。・#8-32x3/4インチネジ x2。・#8-32ナイロンナット x2。。ホルダー対応サイズ。縦長: 146-184.1mm。横幅: 66.6-92mm。厚み: 最大18.2mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32x5/8inch小ねじ、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。商品区分:クレイドルホルダー。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xr iPhoneXs Max iPhone11 iPhone11 Pro Max iPhone12 iPhone12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone13 iPhone13 Pro iPhone13 Pro Max iPhone14 iPhone14 Plus iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 Evolve X KEYone Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Google/グーグル】 Pixel XL Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro Mate 20 X P30 Pro 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ G8S ThinQ Grace LTE Harmony K20 K20 Plus K20 V Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V30 V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ X charge X venture 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X4 moto z2 moto z2 play moto z3 【Nokia/ノキア】 5 6 8 7 plus 9 PureView OnePlus 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ Galaxy A8+ (2018) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy 70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 (2018) Galaxy J7 Max Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note Fan Edition Galaxy On NXT Galaxy On7 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L1 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ2 Xperia XZ3 【Xiaomi/シャオミ】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 10 Pro Axon 9 Pro仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント