カテゴリ

  • バイク部品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf52」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドアームプーラー (3本爪/薄爪) エスコ

    スライドアームプーラー (3本爪/薄爪)

    エスコ
    159,500税込175,450
    1セット(3本)
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
  • (87600)BACK ASSY ニッサン

    (87600)BACK ASSY

    ニッサン
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • (25975)アンテナ アッセンブリー,GPS ニッサン

    (25975)アンテナ アッセンブリー,GPS

    ニッサン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    テンショナーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • バッテリー 12V YTZ6V タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)

    バッテリー 12V YTZ6V

    タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ6V。YTZ6V。販売備考:液入りバッテリー。適合:ダンク(AF74)、CBR125R(JC50)、ズーマーX(JF52)等
  • LEDウインカーランプ(CLEAR)/PAIR KITACO

    LEDウインカーランプ(CLEAR)/PAIR

    KITACO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    車種専用に設計されたLEDウインカーです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。 ○高輝度LED ○左右1SET ●下記の車両はフロント、リヤ共に共通 ズーマーX JF52全車種
  • LEDウインカーランプ(SMOKE)/PAIR KITACO

    LEDウインカーランプ(SMOKE)/PAIR

    KITACO
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    車種専用に設計されたLEDウインカーです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。 ○高輝度LED ○左右1SET ●下記の車両はフロント、リヤ共に共通 ズーマーX JF52全車種
  • ピストンKIT(54)ライト KITACO

    ピストンKIT(54)ライト

    KITACO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。 ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。 シリンダーはアルミボディに鋳鉄スリーブを採用する事により、コストパフォーマンスに貢献しています。 ○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ ※装着には別途I-MAPが必要です。 ズーマーX JF52全車種 ディオ110 JF31全車種
  • ユニオンバーエンドキャップ(レッド) KITACO

    ユニオンバーエンドキャップ(レッド)

    KITACO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
  • <ステンメッシュ>フロントブレーキホース KITACO

    <ステンメッシュ>フロントブレーキホース

    KITACO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。 ○2本1SET ○ホース長+フィッティング: (メイン)1110mm+F×1+H×1 (CBS)855mm+A×1+F×1 ●下記の車両のフロントに適合 ズーマーX JF52全車種
  • ユニオンバーエンドキャップ(ブラック) KITACO

    ユニオンバーエンドキャップ(ブラック)

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
  • ユニオンバーエンドキャップ(メッキ) KITACO

    ユニオンバーエンドキャップ(メッキ)

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
  • ユニオンバーエンドキャップ(ゴールド) KITACO

    ユニオンバーエンドキャップ(ゴールド)

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • パワーパック KITACO

    パワーパック

    KITACO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。 I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。 また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。 ※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。 ※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。 ※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。 ズーマーX JF52全車種
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(88件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)

    massimo 国産ドライブ Vベルト

    Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
  • 強化クラッチスプリングSET KITACO

    強化クラッチスプリングSET

    KITACO(17件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
  • ロング スロットルケーブル ハリケーン

    ロング スロットルケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • スーパーローラーSET KITACO

    スーパーローラーSET

    KITACO(14件のレビュー)
    879税込967
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    19,500税込21,450
    1本
    翌日出荷
  • ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。
    端子形状A
  • ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

    ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック

    KITACO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
  • パワーUPプーリーボス KITACO

    パワーUPプーリーボス

    KITACO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ハンドルレバーS(HR17)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(HR17) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • ハイギヤーKIT KITACO

    ハイギヤーKIT

    KITACO
    9,798税込10,778
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 両面テープ ホンダ

    両面テープ

    ホンダ
    329税込362
    1セット
    3日以内出荷
    イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)を取り付ける際に必要となります
    適合車種ZOOMER-X(JF52)、GIORNO(AF70)、Sh mode(JF51)
  • 2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用 TAKEGAWA(武川)

    2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用

    TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。 装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。
    用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
  • ロング リアブレーキケーブル ハリケーン

    ロング リアブレーキケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • CORSA-EV02 ステンレス PCX125 2014~EBJ-JF56 BEAMS(ビームス)

    CORSA-EV02 ステンレス PCX125 2014~EBJ-JF56

    BEAMS(ビームス)
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    政府認証/22年騒音規制対応
    適合車種PCX125 2014~EBJ-JF56
  • MADMAX CNCステップボード ズーマーX フレア MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX CNCステップボード ズーマーX フレア

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    MADMAXオリジナル! CNC加工で施されたファイヤーパターンが印象的なステップボードです。 ドレスアップ効果大!! 左右セット(タッピングビス付属)
    適合車種ズーマーX(JF52)
  • ヘッドライトガード KITACO

    ヘッドライトガード

    KITACO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    スリットタイプの精悍なスタイル。ヘッドライト周りを引き締めます。
    主な適合車種ズーマーX(JF52)
  • アンダーカーゴ KITACO

    アンダーカーゴ

    KITACO
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    無機質なシート下キャリアスペースをドレスアップするプレートです。
    主な適合車種ズーマーX/JF52全車種
  • テールランプ(クリアー) KITACO

    テールランプ(クリアー)

    KITACO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。
    主な適合車種ズーマーX(JF52)