カテゴリ
- バイク部品(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- KITACO(23)
- ハリケーン(3)
- NTB(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ホンダ(1)
- GSユアサ(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 古河電池(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ADIO(1)
- タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(1)
「jf52」の検索結果

バッテリー 12V YTZ6V
タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:タイユアサ。メーカー品番:YTZ6V。YTZ6V。販売備考:液入りバッテリー。適合:ダンク(AF74)、CBR125R(JC50)、ズーマーX(JF52)等
LEDウインカーランプ(CLEAR)/PAIR
KITACO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷車種専用に設計されたLEDウインカーです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。 ○高輝度LED ○左右1SET ●下記の車両はフロント、リヤ共に共通 ズーマーX JF52全車種
LEDウインカーランプ(SMOKE)/PAIR
KITACO¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷車種専用に設計されたLEDウインカーです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。 ○高輝度LED ○左右1SET ●下記の車両はフロント、リヤ共に共通 ズーマーX JF52全車種
ピストンKIT(54)ライト
KITACO¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。 ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。 シリンダーはアルミボディに鋳鉄スリーブを採用する事により、コストパフォーマンスに貢献しています。 ○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ ※装着には別途I-MAPが必要です。 ズーマーX JF52全車種 ディオ110 JF31全車種
ユニオンバーエンドキャップ(レッド)
KITACO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
<ステンメッシュ>フロントブレーキホース
KITACO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。 ○2本1SET ○ホース長+フィッティング: (メイン)1110mm+F×1+H×1 (CBS)855mm+A×1+F×1 ●下記の車両のフロントに適合 ズーマーX JF52全車種
ユニオンバーエンドキャップ(ブラック)
KITACO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
ユニオンバーエンドキャップ(メッキ)
KITACO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
ユニオンバーエンドキャップ(ゴールド)
KITACO¥3,998税込¥4,3981個欠品中ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。 ○アウターキャップ:アルミ削り出し ○バーエンド本体:ステンレス製 ○左右1SET ○外径(キャップ部):31mm ○外径(バーエンド本体):25mm ○長さ(キャップ部):22.5mm ○長さ(バーエンド本体):19.5mm ジョルノ(4スト車) AF77全車種 タクト/-ベーシック(4スト車) AF75全車種 ダンク AF74全車種 ディオ110 JF58全車種 ズーマーX JF52全車種 リード125 JF45全車種 グロム JC61全車種 ●ノーマルハンドル用
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
パワーパック
KITACO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。 I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。 また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。 ※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。 ※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。 ※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。 ズーマーX JF52全車種
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
ロング スロットルケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から6日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から11日以内出荷NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。端子形状A
ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック
KITACO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
両面テープ
ホンダ¥329税込¥3621セット3日以内出荷イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)を取り付ける際に必要となります適合車種ZOOMER-X(JF52)、GIORNO(AF70)、Sh mode(JF51)
2ピース ハンドルバーエンド ノーマルハンドル用
TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から5日以内出荷バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状が可能になり、立体感を際立たせています。 装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップをお楽しみ頂けます。用途PCX・GROM・Dunk・FORZASiノーマルハンドルパイプ用セット内容バーエンド、バーエンドカバー、切り欠きのハンドルエンド部に対応するカラー、ソケットキャップスクリュー6×35と6×25の2種類、プレーンワッシャ、固定ボルト用のブラインドキャップ適合車種GROM(JC61-1000001~1299999/JC61-13000001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125/MSX125SF、クロスカブ(JA10-4000001~)、スーパーカブ50プロ(FI)(AA07-1000001~)、スーパーカブ110プロ(FI)(JA42-1000001~)、Dio110(JF31-1000001~/JF58-1000001~)、ZOOMER-X(JF52-1000001~)、ZOOMER-X(タイモデル)(MLHJF382)、FORZAS(iMF12-1000001~)、PCX(JF28-1000001~/JF56-1000001~)、PCX150(KF12-1000001~/KF18-1000001~)、LEAD125(JF45-1000001~)、Dunk(AF74-1000001~/AF78-1100001~)、TACT(AF75-1000001~1099999/AF79-1100001~)、ジョルノ(AF77-1000001~)、NMAX(SE86J)、アドレス125(DT11A-100001~)
ロング リアブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
MADMAX CNCステップボード ズーマーX フレア
MAD MAX(マッドマックス)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷MADMAXオリジナル! CNC加工で施されたファイヤーパターンが印象的なステップボードです。 ドレスアップ効果大!! 左右セット(タッピングビス付属)適合車種ズーマーX(JF52)
パワードライブKIT(タイプX)
KITACO¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷から6日以内出荷加速性能、最高速の向上をお求め易い価格設定でリリースするスクータードライブユニットです。 タイプXシリーズについて 従来品タイプⅢシリーズと比べ、性能はそのままに耐久性を高めた次世代モデルです。 プーリー本体の素材の変更により強度を向上。 スライダーをカーボン含有46ナイロンに素材を変更し、耐磨耗性を向上。(スライダー付のみ) プーリーセンターのブッシュをスチール素材から銅系素材に変更。熱伝導率と耐磨耗性を向上させています。
ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド
KITACO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。主な適合車種GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用
フェンダーレスキット
ADIO¥6,098税込¥6,7081セット9日以内出荷エクストリーム系スクーターとして大人気。ズーマーX用のフェンダーレスキットです。大型の純正リアフェンダーをカットし、左右セパレート型のナンバーステーを取り付けることによって、見違えるほどイメージが変わります。軽快感のあるリアスタイルがエクストリーム系デザインを際立たせます。適合車種ZOOMER-X110 [JF52/JF382]