260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り
質量(g)27 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
1セット(10個)
569 税込626
当日出荷

菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
材質ポリエチレン樹脂 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径30 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
1枚ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製キッチンはさみ
使用後はフックに吊り下げて保管できます。
全長(mm)209 TKG品番9-0585-0801 TKG品番(2017)6-0525-2501
1個
2,498 税込2,748
欠品中

直径(Φmm)100 高さ(mm)23 トラスコ品番838-1613 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

TRUSCO口金
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)ABS樹脂
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
899 税込989
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

みのる産業杭抜き機
土に挿した杭をテコの原理で楽々引き抜きます。本機をセットし、ハンドルを上下させるだけ!。丸杭・角杭・アングル(L型杭)で使用できます。菊やオクラなどの杭抜きに最適です。
用途杭抜き 質量(kg)5.4 寸法(cm)全長53×全幅19×全高85 適応寸法(cm)杭:丸杭直径:1.72~4.5/角杭対辺1.72~4.5/アングル(L型杭):2~4
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手 材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当 使用流体水、冷水、温水、海水
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
340 税込374
翌日出荷



1組(5本)
400 税込440
翌日出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)



適合材ステンレス エスコ品番EA819JK-108 材質超硬
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷



1袋(1本)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 表示形式デジタル 仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 最大風袋量ひょう量まで
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途展示、掲示、陳列など
1枚
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。 材質SUS316L
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。 ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)