40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

K-841 ベルトサンダー10 神沢 動画あり
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g)331 ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


用途ベルトサンダー10用 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 付属品グラファイトパット付
1セット(4枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



WAKI(和気産業)L型 隅金
木枠のコーナー補強金具
用途棚や机等の家具の補強に最適。 材質 幅(mm)14 寸法(mm)42 クローム 板厚(mm)0.9 穴径(mm)3.6Φ
1セット(4枚)
179 税込197
当日出荷


日本紐釦貿易シルクスナップ
周りを薄い生地で包まれているので、生地の色に合わせるとボタンが目立ちません。
1枚(36個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


寸法(mm)マーカーΦ12×17×140 テンプレート66×40×45.3 質量(g)マーカー約9 テンプレート約13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいます。引出しには割れにくいAS樹脂を採用しています。引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されています。
用途オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。 トラスコ品番300-1130 種別完成品 材質(引出し)AS樹脂、(本体)スチール、(キャスター本体)ナイロン、(車輪)ナイロン 質量(kg)35.6 仕切板1枚/引出し ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)111×418×108(間口×奥行×深さ) キャスター種類双輪 引出し組合せ(小)24、(大)- 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)19.1 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)150
1台
94,980 税込104,478
7日以内出荷






1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


NMB(ミネベア)NMB ステッピングモータ
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,337 税込6,971
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(5個)
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ骨鋭匙 ホルクマン 両頭 FKシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)10.16 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)



1箱(30本)
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
998 税込1,098
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷




1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



Unitecnic Metalux 672 M は、バスルームの回転を伴うシングルポイントのモーティスロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。高性能物理特性を持つポリマーである Thepolyoxymethylene ラッチは、ドアを開けるとロックに一体化されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm フォロア: 7 mm
仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3844 アズワン品番65-7901-39
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0841 アズワン品番65-7668-61
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

疲れにくさを追求し体圧分散性に優れた立体形状の座面が、身体への負担を軽減します。全体的に臀部を支えることによって、坐骨結節に集中する身体の圧力を分散し負担を軽減するので、長時間座り続けても疲れにくいです。車椅子座面のたわみを防止し、バランスよく安定した座り心地です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×100 材質カバー/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)アクリル樹脂、中材/ウレタン・ナイロン・PET、ハードボード/PP(ポリプロピレン) 洗濯方法洗濯可(ネット洗い、~30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可 質量(g)1150
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)