K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
タイプスクイーズボトル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.237L
危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
セット内容クリーナー:355cc、オイル:237cc
タイプクリーナー:スプレータイプ、オイル:スクイーズタイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.592L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。
危険物の類別非危険物
湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。
用途湿式タイプのエアーフィルター用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。
用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

マグネットオイルフィルター 二輪車用
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
タイプカートリッジ式
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
適合DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く)
つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適
バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)
適合バッテリーDC12V
仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ
質量(g)495
消費電力(W)70
ケーブル長(m)1.8
出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8
対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51
防塵防水性能IEC規格IP65適合
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
色ブラック
スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル(スプレータイプ)。
最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく
空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。
同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。
本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。
耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。
AIR FILTER OIL SPRAY は、液体タイプの AIR FILTER OIL と同一処方ながら、スプレータイプの採用により、
作業性や携帯性に優れ、液体タイプに比べてレースシーンにおいてより重宝されています。
MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
タイプカートリッジ式
スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル。
最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく
空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。
同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。
本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。
耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。
MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-117。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15412MGSD21。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 18-21。ホンダ[HONDA] NC750X 14-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin ES DCT 20-22。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15412MGSD21。内容量[数量]:1。商品区分:トランスミッションオイルフィルター
材質セルローズ
色レッド
区分トランスミッションオイルフィルター
タイプ内蔵タイプ
純正品番Honda 15412MGSD21
入数1
1個
¥1,598
税込¥1,758
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-651。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 KTM:75038046100。ファーストフィルターとしてのみ適合。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 12-19。ケーティーエム[KTM] 690DUKE R [デューク] 12-17。ハスクバーナ[Husqvarna] Vitpilen701 [ヴィットピレン] 18-20。ハスクバーナ[Husqvarna] Svartpilen701 [スヴァルトピレン] 19-20。ケーティーエム[KTM] 690ENDURO R [エンデューロ] 12-22。ハスクバーナ[Husqvarna] 701ENDURO [エンデューロ] 16-22。ハスクバーナ[Husqvarna] 701SUPERMOTO [スーパーモト] 16-22。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:イエロー。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:KTM 75038046100。内容量[数量]:1。商品区分:オイルフィルター
材質セルローズ
色イエロー
区分商品区分:オイルフィルター
タイプ内蔵タイプ
番号対応純正番号:KTM 75038046100
1個
¥1,598
税込¥1,758
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-103。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15410KYJ902。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR300R 19-22。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] CB250R 19-22。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 17-21。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 17-21。ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] CRF300L 17-21。ホンダ[HONDA] CRF300RALLY 17-21。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15410KYJ902。内容量[数量]:1。商品区分:オイルフィルター
材質セルローズ
色レッド
区分商品区分:オイルフィルター
タイプ内蔵タイプ
番号対応純正番号:Honda 15410KYJ902
1個
¥1,598
税込¥1,758
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SET-159-4TU10404。「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:44440291C。粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40。規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2。タイプ:オイルフィルター:内蔵タイプ。色[カラー]:オイルフィルター:レッド。重量[キログラム]:オイルフィルター:0.1。材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ。仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル。対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 44440291C。内容量[数量]:K&N KN-159+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本。容量[リッター]:エンジンオイル:1。高さ:オイルフィルター:129。商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル。関連商品:品番:KN-159。ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル
材質オイルフィルター:セルローズ
質量(kg)オイルフィルター:0.1
色オイルフィルター:レッド
高さ(mm)オイルフィルター:129
区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル
タイプオイルフィルター:内蔵タイプ
容量(L)エンジンオイル:1
規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2
番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 44440291C
粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40
入数(本)K&N KN-159+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本
1個
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SET-153-4TU10405。「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40。規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2。タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ。色[カラー]:オイルフィルター:ブラック。重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3。材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ。仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル。対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A。内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×5本。容量[リッター]:エンジンオイル:1。高さ:オイルフィルター:85。商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル。関連商品:品番:KN-153。ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル
材質オイルフィルター:セルローズ
質量(kg)オイルフィルター:0.3
色オイルフィルター:ブラック
高さ(mm)オイルフィルター:85
区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル
タイプオイルフィルター:カートリッジタイプ
容量(L)エンジンオイル:1
規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2
番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A
粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40
入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×5本
1個
¥14,980
税込¥16,478
93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SET-153-4TU10404。「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40。規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2。タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ。色[カラー]:オイルフィルター:ブラック。重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3。材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ。仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル。対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A。内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本。容量[リッター]:エンジンオイル:1。高さ:オイルフィルター:85。商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル。関連商品:品番:KN-153。ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル
材質オイルフィルター:セルローズ
質量(kg)オイルフィルター:0.3
色オイルフィルター:ブラック
高さ(mm)オイルフィルター:85
区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル
タイプオイルフィルター:カートリッジタイプ
容量(L)エンジンオイル:1
規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2
番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A
粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40
入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本
1個
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
ポート数2
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3103HBK。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:フィルターオイルの塗布を必要としない乾式フィルターですが、既存のフィルターと同様に洗浄可能で繰り返し使用出来ます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:ブラック。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:70。高さ:133。商品区分:エアフィルター。ベース外径:152mm。トップ外径:133mm。フランジ長:38mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:不織布合成繊維
長さ(mm)フランジ:38
質量(kg)0.4
色フィルター色:ブラック
高さ(mm)133
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:70
外径(Φmm)トップ:133
ベース径(Φmm)152
入数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3105HBK。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:フィルターオイルの塗布を必要としない乾式フィルターですが、既存のフィルターと同様に洗浄可能で繰り返し使用出来ます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:ブラック。重量[キログラム]:0.7。材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:89。高さ:222。商品区分:エアフィルター。ベース外径:152mm。トップ外径:133mm。フランジ長:38mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:不織布合成繊維
長さ(mm)フランジ:38
質量(kg)0.7
色フィルター色:ブラック
高さ(mm)222
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:89
外径(Φmm)トップ:133
ベース径(Φmm)152
入数1
1個
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3106HBK。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:フィルターオイルの塗布を必要としない乾式フィルターですが、既存のフィルターと同様に洗浄可能で繰り返し使用出来ます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:ブラック。重量[キログラム]:0.7。材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:152。高さ:124。商品区分:エアフィルター。ベース外径:191mm。トップ外径:133mm。フランジ長:25mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1
材質エアフィルター:不織布合成繊維
長さ(mm)フランジ:25
質量(kg)0.7
色フィルター色:ブラック
高さ(mm)124
区分エアフィルター
タイプラウンドテーパータイプ
径(Φmm)差込:152
外径(Φmm)トップ:133
ベース径(Φmm)191
入数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数42T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)100
チェーンサイズ532
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数48T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)100
チェーンサイズ532
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14901-52。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92。スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:52。チェーンサイズ:532。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:100mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数52T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)100
チェーンサイズ532
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ