1,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
199 税込219
12日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1袋
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

種類黒キャップ 材質フェノール樹脂 耐熱温度(℃)190 適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
1袋(50個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷


1袋(50枚)
8,398 税込9,238
6日以内出荷

1袋
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
種別小形 外観ワンタッチ式
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90 形状丸形
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックエイト表面実装用平行取付ソケット
エコ商品
プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 ソケットKC-2-1が適合します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(500個)ほか
13,980 税込15,378
33日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

押し型EVA内蔵型 縫製糸ステッチは赤色になります
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)265×105×30
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2項目除去タイプ。塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合) 材質ABS樹脂 タイプ交換用カートリッジ 浄水能力遊離残留塩素、濁り ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 保管環境【注意】使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まな板が汚れない!気になる色移りや、においの気になる食材にも。左右にすべるスライダーで好きなサイズにカット出来る。お肉やお魚の雑菌対策に。アウトドアにも気軽に使える。たっぷり使える大容量
耐熱温度(℃)80
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し型EVA内蔵型 縫製糸ステッチは赤色になります
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)265×105×50
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ 仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状 材質ブリキ(サテン材)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体裏面にマグネットが付いているので、鉄部に固定できます。
用途長さ測定用 仕様ストラップ付、マグネット付、シルバーメッキ仕上げ 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 爪部マグネット爪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し型EVA内蔵型 縫製糸ステッチは赤色になります
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)265×105×50
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 刃部硬度(HRC)50~55
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着 密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。 鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。 これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。 吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。 爽やかな音色で来客を知らせます。 防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして 材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー 寸法(mm)約175×70×65 直径(Φmm)約62(吸盤) 本体質量(g)約145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)