天然木の底板で自転車をおしゃれに演出する米国西海岸発のネオレトロデザインフロントバスケット。
前面にボトルオープナー付き。
フロントフォークにダボ孔がなくてもクイックに取り付け可能な金具付き。
天然木の底板にはGAMOHブランドの焼き印入り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×100
付属品取付金具
材質本体 : スチール、底板 : 天然木無垢木材
質量(kg)(バスケットのみ)2.2
耐荷重(kg)10
適合車種700C、650C、26インチ
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×275
こんなお得な商品も!
キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。
浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。
高圧噴射でホコリやゴミを除去します。
ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。
ディンプルキーにも対応できます。
ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
噴射時間(秒)5
こんなお得な商品も!
ハンドルカバー 無臭タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。
しなやかな風合いで抜群のフィット感。
ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP66
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC32
RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途内径旋削加工用。
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
リード線のみのシンプルタイプ。リード線300mm付き。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50 灯具:120
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
取付ピッチ(mm)280・296
リード線長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)75
寸法h(mm)40
適合荷重T-14
破壊荷重(N)242以上
シトロエン純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーシトロエン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
プジョー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカープジョー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Pepperl-Fuchs AS-Interface フラット ケーブル
アズワン品番65-1354-93
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
Wの抗菌効果で清潔に使える、キッチン用ソフトスポンジ 2個組。
泡立ちがよく汚れを包む。
食器類にキズをつけずに洗える、ソフトなスポンジ。
銀と銅 ダブルの抗菌効果。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
色グリーン/イエロー
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×11.7×3.4(1個あたり)
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH
アズワン品番2-5973-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理
電源(V)DC3、単四電池×4本
温度補償(℃)0~50.0
防水保護等級IP67
銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。キズをつけずに洗えるソフトタイプです。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)118×57×34
本体質量(g)10
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
種別1ST
アズワン品番61-0308-95
危険物の類別非危険物
1個
¥7,669
税込¥8,436
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ