610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷


裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。 マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。 キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとして ホルダー数8 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時) 本体質量(g)95(キーホルダー装着時) 耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

吸盤フック LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)吸盤フック
耐荷重(kg)8 材質(樹脂部)再生ABS樹脂製、吸盤:合成ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36×101
1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業タンカン標識
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付 材質ターポリン 仕様裏面マジックテープ付き 寸法(横×縦)(mm)450×600
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)引手 S8KH1102
ブラック系 適合シリーズアルプラ70、テクト3、出入口引違い戸
1個
219 税込241
当日出荷

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用 適合扉厚(mm)36以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)50以下 トルク(N・m)6.9以下(閉じ) 付属品取付ネジ等一式 方式【スプリングセット】巻込式
1組
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



幅(mm)32 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)6.3 穴径(Φmm)3.2 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナハーケン
18-8ステンレス バレル研磨 アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨 破壊荷重(kg)750
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
RoHS
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。 付属品収納ケース トラスコ品番853-4607 材質特殊合金 質量(kg)16 反発度80±2
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

質量(kg)1.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139 羽根径(Φmm)150 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・建築工事全般でよく使われています。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 柄長さ(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5~8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FCKシリーズ ショックキラー CKD CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途往復運動用ダストシール 材質ニトリルゴム(NBR) 型式DKH
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 表面処理バレル研磨仕上げ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)