49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠をセットすれば<GKM-01>のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすれば<GBV-13>の鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類都市ガス 質量(kg)44 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 コード7-0954-0102 収納時寸法(mm)600×600×H600 アズワン品番62-6546-48 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75) 満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
1個
205,000 税込225,500
7日以内出荷

ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠(62-6546-49)をセットすれば、50のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすればの鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類LPガス 質量(kg)44 キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720 コード7-0954-0101 収納時寸法(mm)600×600×H600 アズワン品番62-6546-47 ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75) 満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
1個
205,000 税込225,500
7日以内出荷

ストッパー 倉敷化工 動画あり
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質天然ゴム(ゴム硬度65) 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ゴムストッパー KI型
エコ商品
ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクLD規格袋
食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。
用途食品の包装等に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 透明 種類平袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジャパックス四日市指定袋L
三重県四日市市指定袋
サイズL 対象地域四日市
1パック(10枚)
279 税込307
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクト 水切りラックは、コンパクトなのにたくさんの器やグラスの水切りが可能なラックです。上下段使えて省スペースで大容量です。コップホルダー付きで平皿は12~14枚程度が収納可能です。ブラックカラーなのでインテリアの邪魔をしません。
用途洗い物の後の水切りに。 セット内容本体、取扱説明書 寸法(cm)約40×30.5×32
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線+保温効果のある温熱インナーウェア。 鉱物を練りこんだ顔料をプリントし、裏地は高起毛。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


遠赤外線+保温効果のある温熱インナーウェア。 鉱物を練りこんだ顔料をプリントし、裏地は高起毛。 ボディーレギュレーターシリーズの特徴であるライダー専用設計は変わらず、ドロップテール、フィンガーホールの設定に加え、脇は裾がまくりあがりにくいパターンになりました。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1) キルト押え (1/5インチ=5.0mm) キルトのフリーモーションに使います。 送り歯を下げた状態で生地を自由な方向に動かすことで絵を描くようにステッチできます。 針落ち部分から押えの外側までが1/5インチ(5mm)です。 針の動きと連動して押えが上下し、生地の段差も乗り越えやすくなっています。 2) コンシールファスナー押え (プラスチック) コンシールファスナー付けに使います。 ◎ファスナーのムシを起こしながら押えの裏の溝に入れて縫うので、ムシのきわをきれいに縫えます。 お求め易いプラスチック製です。 3) スムース押え ビニールコーティング素材やレザーなど、滑りが悪く縫いにくい素材に使います。 金属製押えに貼り付いて縫いにくいビニールコーティング素材やレザーでも、フッ素樹脂加工された押えが送りをスムーズにします。 樹脂は使用により摩耗するので、通常の素材には基本押えをお使いください。 4) 右段付き押え (右 1.5mm) 段部の左側1.5mmの位置を安定して縫えます。コバステッチに便利です。 押えの右側(ガイド側)と左側との段差に生地を沿わせることで、段部から1.5mmの位置を縫うことができます。 ガイド側はバネで上下しますので、薄地から厚地まで幅広く使えます。 5) マグネット定規 生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。 マグネット付きで簡単に移動できます。 強力マグネットで針板に固定できます。針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
セット内容キルト押え (1/5インチ:5.0mm)、コンシールファスナー押え (プラスチック)、スムース押え、右段付き押え (右 1.5mm)、マグネット定規 対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini タイプメーカー純正品
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1) ブラインドステッチ押え【右針用】 生地端をかがりながらブラインドステッチ(まつり縫い)ができます。 生地端を三つ折りにしてセットし、ガイド板の位置を動かして縫い目が表に出ないよう調節します。 右針専用なので、2本針タイプのミシンの左針では使用できません。 2) ゴムテープ付け押え 生地端をかがりながらゴムテープを縫い付けます。 押え手前のローラーガイドでゴムに張力を与え、伸ばしながら縫い付けることができます。 張力はローラー締めネジで調節できます。 5-8mm幅のゴムテープが最適です。 3) コーディング押え 手芸用のテグスやワイヤーを入れて巻き縫いをすることができます。 2ヶ所の芯案内にテグスやワイヤーを通して縫います。 フリルなどの生地端に張りを持たせたり、形くずれを防ぐ効果があります。
セット内容ラインドステッチ押え【右針用】、ゴムテープ付け押え、コーディング押え 対応機種MO-03D/MO-04D/MO-113/MO-113D/MO-114D/MO-345DC タイプメーカー純正品
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

フットコントローラーがあるととっても便利! 縫うスピードが足で調整できます。 特に初心者の方はフットコントローラーがあると生地から目を離すことなく、両手が使えますので失敗が少なくなるメリットがありますのでおすすめです。 職業用ミシンのスタート・ストップに使用します。 かかと側を踏むと糸切りができます。
対応機種SL-300EX/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP タイプメーカー純正品
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

1個ほか
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フィッツ用ネジ式キャスターです。
仕様フィッツケースシリーズ(奥行740mm)に対応、ネジ込み式 材質本体:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)38×49×67
1セット(60個)ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 表示デジタル 本体質量(kg)約5.9 消費電力(W)(50/60Hz)52/55 機能リズム風 風量3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480 首振り左右 関連資料(5.06MB) 切タイマー8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷



後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40 アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。) フィルター高性能フィルター タイプ交換用
1個
2,752 税込3,027
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠投性能×スロー。低活性時のボトムレンジを狙い撃ち アクションさせた時の動き、フォール時、ただ巻き時全てにおいて弱ったベイトを演出します。 遠投性能に優れたコンパクトボディに加え、木の葉が舞い落ちるようなスロージグらしいフォールアクションは、青物はもちろん、根魚や真鯛まで幅広く魅了します。 また、根が荒いエリアでも根掛かりしにくいフックセッティングで、磯やゴロタサーフ等活躍の場が幅広く、シチュエーションごとに攻略することができます。
形態メタルジグ
1個
789 税込868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
17日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
17日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
17日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
17日以内出荷

置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズ。プラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。スピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます。60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。
仕様独自気流:スピード循環気流 質量(kg)約6.7 ホワイト系 容量(L)給水トレー:約2.0 センサーニオイ、湿度、温度 風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0 電源コード(m)約1.8 フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622 消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1) 適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2) モード空気清浄:強、中、静音 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/15 加湿方式気化方式 モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター 加湿量(mL/h)最大420 待機時消費電力(W)約0.3 1時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。 通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。 ※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。 ・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応 ・PSE(電源装置)として機能 ・拡張動作温度範囲(-40~75℃) ・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応
ポート数2ポート 取付け方法DINレール、壁面取付 通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アドバンテックの産業用イーサネットソリューションは、L2/L3マネージド・アンマネージドスイッチ、PoE、10G、X-Ring Pro冗長性などの機能を備えています。 安全なデータ伝送、モニタリング、ネットワーク内デバイス制御を実現します。 【EKI-2000シリーズ】 ・動作温度範囲:-10~60℃/-40~75℃ ・高速イーサネット、gigabitイーサネット、PoE、PoE+、光ファイバーコネクタ ・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計 ・壁面、DINレール取付可能 ※型番の中に、下記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれ下記の意味を示しています。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け)
厚さ(mm)95 取付け方法DINレール/Wall 検知方式Auto MDI/MDI-X対応 入力電源DC外部電源 保護逆極性・過電流保護 ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ 各種認証CE/FCC Class A 伝送速度10/100BASE 入力電源(V)DC12~48
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ストツパ
規格KI-40クラシキ 部品名称ストツパ 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.12MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.22、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.22、SSA-F616MAT 送風機-2部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.22、SSA-F616VT 送風機-2部品_No.31、SSA-V600C-1 送風機(2)部品_No.13、SSA-E541DX 送風機部品_No.43、SSA-V600C 送風機部品_No.13、SSA-E501DX 送風機部品_No.48
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Advantech(アドバンテック)L3 管理型・イーサネットスイッチ
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 機能【L3】スタティックルート、NAT 入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷