「kn08」の検索結果
チューブ内径(Φmm)8
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)69×110
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋
容量(mL)42
容量(g)50
硬化時間(時間)6(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
現在貼ってあるふすま紙の破れや汚れの補修を行える補修用のふすま紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。
材質パルプ2層漉/ポリプロピレン
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×50
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格IEC60034-1
保護等級IP54
使用液クーラント液
塗装色マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)22
寸法KH(mm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼
形状ナット
温度範囲(℃)-20~+250
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ハードブラケットL4590×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)168
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。・広口でお手入れ簡単。・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
対応熱源:ガス火、IH
形状保護管:ストレート形
形式SCHS1-0
JISクラス素線階級:JISクラス2
ホコリや湿気からコンセントを守ります。
材質難燃電気絶縁性シリコンゴム
寸法(mm)33×25×44
質量(g)10
セット内容ハードブラケットL4590タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)168
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥779
税込¥857
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL4590タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)168
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥770
税込¥847
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットL4590×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)168
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥799
税込¥879
9日以内出荷
形状保護管:ストレート形
JISクラス素線階級:JISクラス2
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×115
1組
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)14
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M3×10L
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)8
寸法d1(Φmm)8(H7)
寸法d2(Φmm)8(H7)
本数キャップスクリュー:4
キー溝(A×B)(mm)2×9
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)33
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M3×10L
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)8
寸法d1(Φmm)8(H7)
寸法d2(Φmm)8(H7)
本数キャップスクリュー:4
キー溝(A×B)(mm)2×9
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
MotionGradeM23Bストレートプラグ
極数8
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)630
定格電流(A)30
保護等級IP67
材質(ハウジング)亜鉛
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズM23
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
パッケージDIP
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 W
アズワン品番65-7284-25
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
保護構造盤内蔵型
適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14
耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間
絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)
保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)
耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)
使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)
雰囲気腐食性ガスなどがないこと
Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ
仕様●相数:1●制御機能:モーション●電源電圧:200 → 240 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:250 V●許容入力:0.75 kW
アズワン品番65-7274-70
1個
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
オーバーハングと一体感のある納まり。
長さ(mm)2730
材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。特長と利点。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 。動作制御用の視認角 360 ° の LED 。配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 。耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 。標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-2523
アズワン品番65-7353-08
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
主な適合純正品番4KN-82920-09
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
主な適合純正品番4KN-82910-09
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
主な適合純正品番90103-KN8-000
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
主な適合純正品番91981-KN7-670
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ