用途電線支持用
仕様VVRケーブル・電線管用
結束径(Φmm)15.5~17.5
適合電線SV8SQ×2~3芯
1セット(8個)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様端子カバー
1台
¥349
税込¥384
17日以内出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。
付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ
寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980
質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg
容量(L)60
基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)
最大積載量(kg)120(KT-8FRX)
モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)
バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)
タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)
登坂角度最大:12度(KT-8FRX)
ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。
色ホッパー:深緑
種類電動
容量(L)60
本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh
充電可能回数約1000回
関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)
散布幅(m)0.4~5.5
散布時間10時間
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいラックです。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。
色グレー
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)500
均等耐荷重(kg/台)500
均等耐荷重(kg/段)150
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき
寸法B(mm)10
スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質ポリプロピレン(PP)
色黒
2018年トラスコ掲載ページ3 1011
全長(mm)213
仕上ミラー
品名・タイプマドラー
TKG品番9-1917-0301
TKG品番(2017)6-1711-0301
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。
(PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー
仕様ばね付
適合ローラーチェーン
トラスコ品番162-3707
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)145
寸法A(mm)46
アズワン品番64-8585-47
適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。
作業の省力化が図れます。
取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。
液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形
色黒
接続方式片端めねじ
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
入数(個)100
ゴム硬度75
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途除振/防音
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
荷重方向スラスト
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質SS400
表面処理三価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色クリア
金銀と大礼雲流が漉き込まれた高級感あふれる色和紙です。無地の色紙ですので、季節やお料理に合わせて自由にお選びいただけます。
寸法(mm)264×390
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。
KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用
質量(g)7
材質/仕上エラストマ
色グレー
縦(mm)21
横(mm)21
奥行(mm)19
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。
紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。
アルコール系インキを使用しています。
インキ補充ができます。
商品タイプインク補充式本体
タイプツイン
エコマーク認定認定
線の太さ中字/太字
エコマーク認定番号18 112 106
段数を増やしたいお客様へ!
用途段数追加用の追加板です。
耐荷重(kg/段)150
色ホワイトグレー
シンプルなデザインのペールカウンターです。分別ができるペール3個付きです。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いすることで清潔に保てます。2杯の引出しはごみ袋や小物類を収納できます。キャスターを取り付けることも可能ですが、別売となります。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン
質量(g)29850
容量(L)(ゴミ箱)15×3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×355×816
クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に!
バイク・自転車のメンテナンスに。
トラスコ品番784-3275
全長(mm)160
質量(g)140
呼び寸法(mm)160
使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50
頭部厚(mm)8.5
頭部幅(mm)17
柄幅(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
主な適合純正品番91207-KT8-003
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
材質アクリル100%、牛革(パーツ部分)
長さ(mm)480
幅(mm)約35(取り付け部分)、約15(中心部分)
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状ティー
材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)80
種別感熱紙
色白
外径(Φmm)48
紙厚(mm)0.065
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)約1.2、5.5
インク水性
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字・太字
エコマーク認定番号18 112 105
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)80
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ