1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)13
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)38
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)65
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番579-2050
材質LLDPE
厚さ(mm)0.1
色透明
容量(L)70
縦(mm)900
横(mm)800
1冊(10枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りの平袋タイプです。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
仕様ヒートシール可
材質KOP20/LL40
厚さ(mm)0.06
タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)120
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。
材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製
容量(mL)コーキング剤:300~330
使用空気圧力(MPa)最大:0.6
筒径(Φmm)50
筒長(mm)220
危険物の類別非危険物
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
1個
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
手すり棒を壁や窓枠に取付できます
ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径32
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色ブラック
耐荷重(kg)約120
洗浄器対応
食器の種類中華食器
材質メラミン
質量(kg)0.439
色白
容量(mL)700
直径×高さ(mm)Φ213×81
TKG品番9-2389-1701
TKG品番(2017)6-2181-1701
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー
ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。
型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。
幅(mm)300
高さ(mm)25
奥行(mm)220
本体質量(g)255
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)710
磁石保持力(L) タイプL
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥58,980
税込¥64,878
15日以内出荷
材質コバルトハイス
表面処理WXLコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
関連資料技術情報はこちら(75MB)
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。
また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。
RoHS指令に対応した製品です。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
付属品プラグ保護キャップ
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
特性難燃
ケーブル径(Φmm)2.2×7.2
伝送速度(Gbps)10
ケーブルタイプフラット
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
サイズMJT-30
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
軸方向変位(mm)0~+1.0
PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー
ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。
型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。
パウンドケーキだけでなく、食パンやミートローフなどの料理を作るのにもぴったりなパウンド型です。
幅(mm)170
高さ(mm)60
奥行(mm)78
本体質量(g)126
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
上品シックなモノトーンチドリの高通気素材を使用!エアコン対策にぴったりの七分袖サマージャケット
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
機能高通気・ホームクリーニング可能
性別女性用
材質鉄(天然ワックス加工)
品名・タイプスリムパウンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×24.5×6.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ