54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
質量(kg)14.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216 呼称径寸法(mm)Φ26 騒音値(dB)48 圧力(kPa)20 入力(W)285/300 使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
用途水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。 ネイビー 材質表面:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC) 足幅EEE 2018年トラスコ掲載ページ6 1030
1足
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係 質量(kg)14.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216 定格圧力範囲(kPa)20
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。軽量で長時間着用していても疲れにくいです。内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱着がしやすいです。完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
用途川の測量、清掃、塗装などの軽作業に。 ネイビー 材質胴部:塩化ビニール(PVC)、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC) 足幅EEE 2018年トラスコ掲載ページ6 1030
1足
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 高弾性・耐寒性
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
用途つり上げ・運搬 使用荷重(kg)0.5(最大) 寸法E(mm)75 適合部材ドラム缶
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密角形水準器 一般工作
エコ商品
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に 感度(mm/m)0.02 主気泡管精度全範囲±2以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)精密平形水準器 一般工作
エコ商品
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に 感度(mm/m)0.02 主気泡管精度全範囲±2以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA セット内容左右1本づつ計2本入り シルバー 適合車種TT-R125LW(00-02) /5HP4/9/D/H、XT250 /3Y5 左右区別左右セット 適合排気量(cc)125
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MY1H16-250LW-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-250LW SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷

MY1H20G-250LW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-250LW SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト エンドロックの位置(W) 両ポート側付
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷


ラック入りピペットチップ。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着LTSチップ(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ。960本(10ラック)
容量(μL)250 仕様広径200μL アズワン品番64-3931-50
1個(10ラック×96本)
13,980 税込15,378
12日以内出荷

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状アングル 寸法H(mm)2.54 定格電流(A)3 表面処理金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MIN 接触抵抗(mΩ)30MAX 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ラック入りピペットチップ。汎用チップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適。培養細胞や高分子DNAなどのピペッティングに最適 。低吸着汎用チップ広径(リムーバブルカバーラック入)ローリテンションチップ。250μL。960本(10ラック)
容量(μL)250 アズワン品番64-3932-60
1個(10ラック×96本)
13,980 税込15,378
12日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)







1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト
適合FTR XR230 CRF150R CRF100F CRF450R CRF250R XR250 SEROW225/250 XT250 TRICKER YZ125 YZ85LW YZ85 WR250R WR250X YZ450F YZ250F YZ250DF125E/200E/230E ベクスター RM-Z450 RM-Z250 DR-Z400SM DR-Z400S D-TRACKER 125 KLX125 スーパーシェルパ KDX125SR KDX200SR KDX220SR KLX450R KX450F KLX250 D-TRACKER250 KX250F KTM 990 KTM Super Duke BMW G650X
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷