158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色 材質(キャップ)フェノール ケーブル長(mm)約500(Φ7)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10] 速度最高:1m/s 温度範囲(℃)-25~70
1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日本サニパックスタンダートポリ袋
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)100 2018年トラスコ掲載ページ6 1801
1セット(100枚)
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)



やわらかな色合いとしなやかなシルエットが美しい傘立てです。やさしいラインと影のグラデーションがまるで陶芸作品のような仕上がりで、ワンランク上の空間を演出します。商品重量も約3.4kgと、どっしりとした重量感があるので、傘を入れても安定して自立してます。玄関先の傘立てに調度良いコンパクトサイズで、艶のないストーンのような優しい印象です。
用途傘の一時置き場所や保管場所に。 組立方法完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×40
1台
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪上製作所GLY-Zパッキン
エコ商品
ピストン/ロッド両用
材質RK703 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,155 税込1,271
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)16 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9 材質ポリエステル/アクリル
1袋(5束)
469 税込516
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9 材質ポリエステル、アクリル
1箱(5束×10袋)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)




1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷







種類照光式 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65F 品名照光押釦スイッチ 光源LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)





1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷







1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷





1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

関連キーワード