1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別非危険物
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.29
ねじ寸法M12
適合工具プーラー品番:18-2
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。
シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。
シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
ねじの形式M12×1.0(右)メス
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12-1.75→M12-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。
シフトノブ側のネジピッチを12x1.25へ変換。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャーコネクタのジェンダー = メス , オス併用可能製品 = Har-Speed M12シリーズコネクタ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
M12/M18 FUEL マルチツール専用集じんアダプター
ポジション調整可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個
質量(kg)0.13
ねじ寸法M12
適合工具プーラー品番:18-0・18-1
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に
仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合
トラスコ品番828-1527
質量(g)36
規格Cat5までの伝送規格に適合
推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。
工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。
高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。
IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。
防水仕様で過酷な環境にも対応します。
IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
仕様19/21HEX(2段)
色黒
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。
工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。
高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。
IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。
防水仕様で過酷な環境にも対応します。
IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
欠品中
仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8
アズワン品番65-1640-60
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)1以下
仕様Inter シリーズ コネクタ A:RJ45 ポジションからの変換:4 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:M12 ポジションへの変換:4
アズワン品番65-1623-76
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
対応冷媒種別R134a
付属品M12×1/4インチアダプタ付
ホース接続径M12
アズワン品番64-6753-74
危険物の類別非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター
寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162
質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)
流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
パナソニック製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径M12
ホース口径(Φmm)8.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ