58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など 材質S45C ねじISO4H等級 硬度HRC22-28 直角度(mm)0.002~0.007 表面処理黒色酸化皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ナット 温度範囲(℃)-20~+250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12 税込13
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

1本
特価
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1本ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLH
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品
エコ商品
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 28mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 28mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷


貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。 付属品ナット、ワッシャ 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 硬度HRC62~64 公差(mm)【Pd1】0~-0.004 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形
エコ商品
形状S5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 28mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 28mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1袋(10個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。・快適なカーテン操作を実現。・場所を選ばないコンパクトキャップ。・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)。・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。
仕様シングル正面付 セット名Bセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。・快適なカーテン操作を実現。・場所を選ばないコンパクトキャップ。・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)。・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。
仕様シングル正面付 セット名Cセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。・快適なカーテン操作を実現。・場所を選ばないコンパクトキャップ。・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)。・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。
セット名Aセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

家具から考えるタイムレスデザインなウッドレール。ノルディ25は、家具に使われる木材の色からレール色が考えられたカーテンレールです。人気の木材4種に着目し、家具とコーディネートできるカラーラインナップを展開しています。シンプルなデザインと、継ぎ目のないフォルムで空間に自然と溶け込む、タイムレスなデザインの木製レールです。
材質ポール(天然木・アッシュ)、キャップ(天然木・アッシュ)、リングランナー(天然木・アカシア)、ブラケット(天然木・アッシュ) セット名Bセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

家具から考えるタイムレスデザインなウッドレール。ノルディ25は、家具に使われる木材の色からレール色が考えられたカーテンレールです。人気の木材4種に着目し、家具とコーディネートできるカラーラインナップを展開しています。シンプルなデザインと、継ぎ目のないフォルムで空間に自然と溶け込む、タイムレスなデザインの木製レールです。
材質ポール(天然木・アッシュ)、キャップ(天然木・アッシュ)、リングランナー(天然木・アカシア)、ブラケット(天然木・アッシュ) セット名Eセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

家具から考えるタイムレスデザインなウッドレール。ノルディ25は、家具に使われる木材の色からレール色が考えられたカーテンレールです。人気の木材4種に着目し、家具とコーディネートできるカラーラインナップを展開しています。シンプルなデザインと、継ぎ目のないフォルムで空間に自然と溶け込む、タイムレスなデザインの木製レールです。
材質ポール(天然木・アッシュ)、キャップ(天然木・アッシュ)、リングランナー(天然木・アカシア)、ブラケット(天然木・アッシュ) セット名Dセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)