1,176件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
109,800 税込120,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

材質【押しボタン】プラスチック シリーズM22 作動【押しボタン】モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【危険区域】ATEX カットアウト直径(Φmm)23
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加 グレー 対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOS ポート数2 最大解像度3840×2160(30Hz) 長さ(mm)275 幅(mm)50 質量(g)86 保証期間3年間 高さ(mm)15 コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス) コード長さ(cm)11 オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1 メス形状HDMI×2 変換タイプオス - メス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSV ねじの種類LT
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 関連資料(3.11MB)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。 ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。
用途ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用 付属品付属品としてスリーブが付いています。 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 接続口径M5 使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水) 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HT
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 規格JIS ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
RoHS
用途熱硬化性プラスチックの加工
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に 使用温度範囲(℃)-5~+50 最小曲げ半径(mm)ホース:64 接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1" 材質(ホース)軟質塩ビ ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5 使用流体空気 材質(金具)鉄(メッキ付) 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)メートルねじ用ポイントソリッドダイス
RoHS
ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。 関連資料(1.44MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金 ねじの種類TC-HT
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状ティー 材質(シール)FKM
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGON
RoHS
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途調質鋼(45~55HRC)の加工 材質超硬 形状下穴:通り|止り 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.96MB)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組
RoHS
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138 差込角(mm)12.7[1/2] ケース寸法(mm)220×82×60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25本組)
21,980 税込24,178
当日出荷

タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。 セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ 材質ちょっとナッター:スチール 適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット) 適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット) 下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット) 適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

【MacBook Pro へ急速充電】。高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。【絡まず、ストレスフリー】。癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。【優れた耐久性】。30,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。【USB-IF認証取得済み】。USB-IF認証に加え、厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。【エコフレンドリー素材を採用】。ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。
セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ブラック 出力(W)240 ケーブル長(m)1.8 型番A82E2012 (ブラック) / A82E2022 (ホワイト) A82E2032 (ブルー) / A82E2062 (グリーン) A82E20V2 (パープル) 対応機種【ノートPC】MacBook Air (13インチ, M2 / Pro (14インチ、 M4) 他、HP Spectre Series / Lenovo ThinkPad X1 Series【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他【スマートフォン】iPhone 15 / 15 Pro / 15 Pro Max / 15 Plus、Galaxy S24 / S23 シリーズ 他、Google Pixel 8 / 7 / 6 他
1個
2,445 税込2,690
当日出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

【ファームファクター】M.2-2280。【I/F】PCI Express Gen4x4。【Read】6000MB/s。【Write】6000MB/s。【保証年数】5年
1台
17,480 税込19,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装) 幅(mm)100 高さ(mm)32 奥行(mm)180 適合規格【タップ&ドリル用】M2.5 x 0.45, M3.0 x 0.50, M3.5 x 0.60, M4.0 x 0.70, M5.0 x 0.80, M6.0 x 1.00, M8.0 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75, 2.05, 2.50, 2.90, 3.30, 4.20, 5.00, 6.70, 8.50, 10.20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1本
24,980 税込27,478
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質HSS 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ 食付5P 関連資料(2.8MB)
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
RoHS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:通り|止り 材質HSS 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ 関連資料(0.98MB)
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 エンジン
用途部品の交換に 適合本体G2200T 備考M4x5-T27 品名スクリュー 部品名称エンジン 展開図部品No.48
1個
139 税込153
当日出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

最大2MPの高解像度 120dBWDR 3つのビデオストリーム H.265+/H.265/H.264+/H.264 6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 IR照射距離:10m DC12V/PoE 防水、防塵IP67 防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型 質量(kg)約1.68 消費電力(W)最大5 電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A 保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M 寸法(Φ×mm)113×77.3 材質(ハウジング)SUS316L 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)10(IR) イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ポルト セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本 材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン アズワン品番64-3976-41
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷



関連キーワード