74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD200-M8
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPD200タイプ BM8×1.25 H6 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F1.5 D12 C9 E22 G4.3 J4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN 強度A2-100 引張強度(N/mm2)1000min 耐力(N/mm2)800min 熱処理時効処理 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ332 ジャッキボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力) 仕様当て方:直進 ストローク(mm)0.7(全体の動き) タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS416 寿命接点精度:1000万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可) 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC40~50 曲半径R7 接触力2N コンタクト形状端面 SR0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,788 税込3,067
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力) 仕様当て方:直進 ストローク(mm)0.7(全体の動き) タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可) 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC40~50 曲半径R7 接触力2N コンタクト形状端面 SR0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途六角ボルト 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PB 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10034
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-10001
エコ商品
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B16.5 HM8×1.25 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F8 D12 C8.5 E22 GM10×1.5 JM5×0.8-12L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

イマオコーポレーションBK2・DK2・FK2 OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)
エコ商品
メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。 スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。 クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/快削鋼、黒染
エコ商品
最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/快削鋼、黒染
エコ商品
最高温度(℃)250 材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 最高温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。
適合【OKバイス】Bシリーズ B8.1 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D9.5 C13 E1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM8用
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。 種別全ねじ 材質純チタン2種 番号【六角穴】1.5 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(5本)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。 種別全ねじ 材質純チタン2種 番号【六角穴】1.5 頭部形状六角穴付きボタン 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(5本)
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ボール:POM/赤、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ボール:POM/白、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YC-15G 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに 電球の種類LED 使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh) 全光束(Lm)約1500 特殊用途防水 材質ABS/PC 仕様充電時間:約3-4 セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書 質量(kg)0.7 消費電力(W)15 出力USB:5V 1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152 発光色昼光色(6500K) 光源LEDチップ×3 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電電圧(V)AC-DC5 1.5A 電池寿命充放電繰り返し数 約500回 照射角15° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)約900 演色指数(Ra)>80 連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤレベリングブロックL型
エコ商品
総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10 許容荷重(kN)20 寸法NM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法O5.7度
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットベース(複合タイプ) CB 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所セットベース(複合タイプ) CB
エコ商品
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所セットベース(複合タイプ) CA
エコ商品
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.11 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)175 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)