畳を傷めない、しなやかな掃き心地です。
用途室内用ほうき
長さ(mm)1339
トラスコ品番835-7542
材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:ホーキ草
幅(mm)260
質量(g)556
2018年トラスコ掲載ページ9 0199
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
材質PP
有効内寸(mm)582×392×100
外寸(mm)630×440×117
内寸(mm)589×399×110
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])27530[2810]
コンテナ種類メッシュ
形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質(カバー)アルミ板A1100P
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ページ数4
本体に再生樹脂を使用しています。
線幅/1.2~1.7mm
仕様インク補充式、通気仕様キャップ
材質軸・キャップ・尾栓/R-PP
線幅(mm)約1.2~1.7
成分油性インク(アルコール系)
軸径(Φmm)13.5
全長(mm)110
質量(g)8
種類細字
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ補充式本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 129
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
温度安定性のため、自動調整。ミキシング機能付。
質量(kg)8.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)室温-14~100
温度精度±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×328×166
タイマー1分~99時間59分
撹拌能力300~1500rpm
加熱時間20℃→100℃ 12分以内
冷却時間室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
構成本体+座付ボール
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板
穴径(Φmm)20
刃数(p)52
RoHS指令(10物質対応)対応
スペイン製のメディカルキット収納用ポーチです。ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。すべり止めバンドにより、ポーチが脚の上を移動しにくいです。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
材質1000デニールポリエステル
幅(mm)150
高さ(mm)170
質量(g)360
奥行(mm)70
容量(L)1.79
ボールジョイントなので、角度調整が自由自在に変更可能。
広い視界を確保する「曲面鏡」を使用。
高さ調整可能なスペーサーを標準装備。
メッキとブラックメッキがハンドル周辺のドレスアップを演出します。
取付ねじ10mm正ネジ
仕様左右共通(左側は組み替え作業が必要です。)
種別左右共通
短時間任務に適した、小さなサイズ感に優れた機能性を持った救急リュックです。MOLLEシステム対応。
材質ナイロン
質量(kg)1.33
色コヨーテ
容量(L)26.09
寸法(cm)25×26×44
アズワン品番68-6588-64
1個
¥18,998
税込¥20,898
5日以内出荷
・RAM本体1ヶと座付ボール2ヶのセットです。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
サイズB(中)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。
レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。
通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。
仕様MOLLEシステム:有り
セット内容防水カバー
材質1000デニールポリエステル
質量(kg)3.2
高さ(mm)470
奥行(mm)225
容量(L)32.57
特性通気性
山岳やアクセスが困難な地域での緊急救助に不可欠な医療機器を運ぶ為の、救急医療用に設計されたバッグです。MOLLEシステム対応。
材質ナイロン
質量(kg)3.35
色コヨーテ
容量(kg)35.34
寸法(cm)32×24×47
アズワン品番68-6588-63
1個
¥67,998
税込¥74,798
5日以内出荷
衛生材料などの応急処置キットをコンパクトに持ち歩けるミリタリーバッグです。緊急時にもワンタッチで開け閉め可能なクイックオープン仕様。背面のMOLLEシステムでバッグやベスト等装着のバリエーションを増やす事が可能。
材質ナイロン
質量(kg)0.15
色コヨーテ
容量(L)1.05
寸法(cm)10×7×15
アズワン品番68-6588-62
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。乾燥剤:使用可 。脱酸素剤:使用可 。ヒートシール:可 。入り数:100枚
材質バリアマットOP25/LL30
材質メラミン
寸法(mm)105×31
タイプ蓋
電子レンジ×
食器洗浄機〇
直径約63mmのAMPSホールラウンドベース2個と標準アームのセット品。主にタブレットホルダーと組み合わせ、ネジ止めして設置する場合に使用します。様々な用途に使える汎用性の高い商品。
仕様その他
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプセット
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)2.4
対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)20
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ通信
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
エスコ品番EA425MB-101
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
EA725MB-1A用
測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:銅
アズワン品番65-2174-63
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
解放感と安定感のある八の字脚です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
主な適合純正品番33722-MB1-013
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
形状開放形
タイプLMB
シールシールなし
関連キーワード
1
2
3
4
次へ