本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)
標準剥線長(mm)8
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
機械類、金型などの日常保守
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
種別パックケース
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
色ネオ
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
毎日の気になる汚れをすっきり落としながら除菌、さらにウイルスを99.99%不活化できる。
タイプ大容量
商品タイプ詰替用
1個(2100mL)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可
材質プラスチック
容量(mL)2100
外寸(mm)127×127×H219
電子レンジ本体のみ可
1個(2100mL)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
結露が表面に出ないので、着衣の上からでも使用できます。
生地がやわらかく身体の部位を効果的に冷却します。
熱湯がそのまま注げるワンプッシュ注ぎ口ドアポケットにもピッタリサイズ。
容量(mL)約2100
材質AS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×10×27.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
用途食品保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)2100
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
質量(g)196
外形寸法(mm)220×158×81
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
容量(mL)2100
材質(キャップ)ポリエチレン
形状角形
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)258
材質(フタ)ポリエチレン
外寸法・幅(mm)188
外寸法・高さ(mm)263
外寸法・奥行(mm)94
TKG品番7-0220-0901
TKG品番(2017)6-0214-1101
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
付属品ザル
形状角型
色ネオ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ○(蓋除く)
扱いやすい向きで収納上手
用途ピッチャー
材質ハンドル付フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、本体/AS樹脂
幅(mm)151
色ホワイト
容量(mL)2100
高さ(mm)302
質量(g)385
奥行(mm)104
1個(2.1L)
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
透明度が高く、丈夫で洗浄性にも優れたトライタン製
用途業務用洗浄機対応(本体/フタ)。強アルカリ洗剤も使用可。アシスト構造設計で注ぎやすい。本体は洗浄後、乾燥しやすいデザイン。持ちやすいハンドル。フタはスタッキング可能。クリック感のあるフタ開閉機能が追加、安心操作
材質トライタン
色クリア
容量(mL)2100
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。
本体は電子レンジも使用可能です。
ザル付きなので、食品の水切り保存が可能です。
用途食品保存容器
材質本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン・エラストマー
容量(mL)2100
仕様熱湯は可、煮沸は不可
形状角形
サイズL
質量(g)278
外形寸法(mm)220×158×81
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(mL)2100
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×22×8.1
色ホワイト
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(フタ)-30~60
サイズXL
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。
材質外装:アルミダイキャスト等
質量(kg)5
容量(mL)約2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300
TKG品番7-0887-0901
TKG品番(2017)6-0840-0901
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
本体の満水容量が2.1Lの液体保存容器です。
取っ手は無く本体をつかんで持つスリムタイプで、サイドに目盛の刻印があります。
フタはシールタイプでキャップと空気穴の栓を開けて使用します。
水やお茶だけでなく、だし汁やつゆなどの保管に適しています。
業務用としてもロングセラーでご愛顧いただいています。
電子レンジや食器洗い乾燥機には使えません。
熱湯を入れる事はできません。
仕様●色番:N●単品サイズ:幅188×奥行94×高さ263mm●商品重量(g):258●容量(mL):2100●材質:本体/ポリプロピレン・フタ、キャップ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製
アズワン品番68-4071-62
1ケース(6箱×5個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ビスフェノールAフリーのポリカーボネート(PC)素材を採用。微生物学、細胞生物学などで広く使用できます。大容量の培養シェーカーで使用でき、主に浮遊細胞培養に適しています。ベントキャップは、同様の製品よりも大きく、通気量を増加させ、高密度細胞培養に適しています。培養容量は総容量の60% ~ 80%で細胞収量が増加します。0.2μmPTFEメンブレン、オプションの送液キャップを準備しています。無菌試験、エンドトキシン試験、DNaseフリー、RNaseフリーに合格
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:3L●培養容量(mL):2100●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-37
1箱(12パック×1個)
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
ネジ式フタのシンプルな構造ですが、ドアポケットの狭い空間を有効利用する為、取っ手を手前にしても置ける新発想の商品です。
取り外しもできる茶こし機能が追加され、おいしい水出し緑茶が簡単に家庭で作れます。
仕様●色番:MC●単品サイズ:幅151×奥行104×高さ302mm●商品重量(g):425●容量(mL):2100●材質:本体/AS樹脂・フタ、キャップ、茶こし本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン・茶こしネット部/ナイロン●対象(パッキン品番):G-613N・G-637MC●生産地:日本製
アズワン品番68-4074-13
1ケース(2箱×12個)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
モーター全閉外扇屋内型
材質(ボール)セラミック
吸込全揚程(m)-1.5
材質(Oリング)バイトン
ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
材質強化ガラス
色ホワイト
食器の種類洋食器
ハンドルを回すだけで簡単水切り/深型のザルやボウルとしても使用可能
用途野菜の水切りに
材質ポリプロピレン
容量(mL)ザル:約2100
耐熱温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
箱上部に窓が付いているので、フタを閉じていても中身を確認することができます。
お弁当以外にクッキー、パウンドケーキ、マカロンなどの焼き菓子のラッピングにもぴったり♪
材質内側ラミネート加工
寸法(mm)220×164×65
容量(mL)2100
1枚(10枚)
¥619
税込¥681
4日以内出荷
容量(mL)2100
材質PET
寸法(mm)127×112×250
質量(g)75
口径(Φmm)38
適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
1本
¥519
税込¥571
3日以内出荷
煮もの・蒸しもの・パンなど、従来のグリルでは作れなかった本格料理も簡単に作れる深型の専用調理容器
材質アルミ
質量(kg)2
容量(mL)2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×348×74.5
対応機種プログレ、ピアットマルチグリル
塗装セラミック塗装
関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
容量(mL)2100
仕様目盛付、取手なし
エスコ品番EA508SG-13
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×140
関連資料(0.12MB)
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ