367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1箱(12巻)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1箱(12巻)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド 商品タイプ本体
1パック(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1セット(10個)
568 税込625
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar ホース長さ(mm)650
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
欠品中

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプパール エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 発色がキレイなパールカラー。
タイプパール エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タイプパール エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。 寸法(mm)228×280
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MM-SPAMP18 拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ 動画あり
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書 質量(g)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。
用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハナクリーン専用洗浄剤(鼻洗うがい剤) 口、喉のうがいにも使用出来ます。
成分塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
1個(3g×180包)
4,730 税込5,203
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(12mL)
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メッシュパネル用アクセサリー
材質スチール クロームメッキ 幅(mm)80 高さ(mm)100 奥行(mm)60 耐荷重(kg)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
材質スチール クロームメッキ 幅(mm)240 クローム 耐荷重(kg)2
1個
699 税込769
当日出荷

メッシュパネル用アクセサリー
材質スチール クロームメッキ 耐荷重(kg)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
材質スチール クロームメッキ 幅(mm)120 クローム 耐荷重(kg)2
1個
519 税込571
当日出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セラグルメマルチパン
『煮る』・『茹でる』・『揚げる』・『焼く』・『炒める』の5役がこなせるマルチパン。内面は安心・安全なセラミック加工。有害な化学物質の心配がありません。セラミック加工は撥水性があり強度が高いので、汚れが落ちやすく摩耗しにくい。内面が白色なので、調理中の食材の状態が見やすく、調理しやすい
用途調理の際に 仕様熱源:オール熱源対応 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼 表面処理内面/セラミック加工、外面/焼付塗装
1個
1,988 税込2,187
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、。内装リフォーム等に。 テープ種類マスキングテープ
1巻ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1包(7巻)
820 税込902
翌日出荷

メロディオン唄口の延長用モデルです。形状を保持するパイプを採用しています。本製品をメロディオンに差し込み、その先にお好みの唄口をつないで使用します。 伸ばした状態のご使用で、約20cm延長できます。 スズキメロディオン全機種に装着可能です。※メロディオンケースに収納できない場合がございます。
仕様●材質:ABS・ステンレス アズワン品番67-7976-19
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 厚さ(mm)本体/0.8 質量(kg)約2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280 仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12) 色(扉)ライトゴールド
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のデッドスペースを利用した収納用品です。 工具不要で取り付けられます。 サイドブレーキ・座席調整などの操作を妨げません。 カップホルダーやチケットホルダー、スマホスタンドなどの収納が豊富です。 ウレタン発泡素材なので、収納物の傷を防止し、カタカタ音も軽減させます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)238×156×68
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ タイプ四方向アングル付 寸法P(mm)12.5 すきま(mm)9.5 本体高さH(mm)19
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)